カテゴリ
- 機構部品(8)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- 岩田製作所(60)
- 京セラ(40)
- ノーブランド(33)
- Gクラフト(30)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- 第一計器(20)
- Namekawa(滑川軽銅)(17)
- 大阪魂(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- エスコ(6)
- ロックペイント(5)
- 椿本チエイン(4)
- ニッサチェイン(4)
- いけうち(4)
- アズワン(3)
- イマオコーポレーション(3)
- ミニター(3)
- ベビーフェイス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「a5052」の検索結果
特価

密着用丸ゴム 1.5M
ナベヤ¥4,198税込¥4,6181本3日以内出荷コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 [VCM0303E] 供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。 [VCM0303S] 1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1材質本体:A5052サイズΦ4×1.5m表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
防振マウント(軽量型BML用)マルチセットプレート
ナベヤ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷中荷重に対応できます。 積載荷重の変更にも柔軟に対応できます。 偏荷重に対応できます。付属品低頭六角穴付きボルト M6×10 (10本)材質A5052表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
セルフカット口金
ナベヤ¥25,980税込¥28,5781組(2枚)3日以内出荷5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。 ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。 材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。寸法H(mm)36寸法A(mm)100寸法F(mm)29寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法I(mm)28寸法G(mm)27.5入数2個1組RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75(P, GB)NE75
アルミサブテーブル
ナベヤ¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から47日以内出荷三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304寸法D(mm)M8表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
セルフカット口金
ナベヤ¥50,980税込¥56,0781組(2個)3日以内出荷セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
ロックタイト5軸マシンバイス用セルフカット口金
ナベヤ¥42,980~税込¥47,278~1セット(2個)17日以内出荷から66日以内出荷寸法L(mm)25.5寸法H(mm)14寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスサポート
ナベヤ¥99,980税込¥109,9781個23日以内出荷三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。 169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。 サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。 クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。 複数個の使用により、長大ワークにも対応できます付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304質量(kg)1.4本体寸法(mm)Φ88×H62最大積載荷重(kg)1.5ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本RoHS指令(10物質対応)対応寸法I0~120°
専用アルミテーブル
ナベヤ¥209,800税込¥230,7801台47日以内出荷治具パーツなど取付可能な専用アルミテーブル。材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304寸法H(mm)30寸法A(mm)482寸法F(mm)50寸法D(mm)M8寸法E(mm)15表面処理アルマイト寸法B(mm)414寸法C(mm)15寸法G(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルウェッジクランプ(口金取付タイプ)
ナベヤ¥27,980~税込¥30,778~1個62日以内出荷多数個取りで生産リードタイムを短縮。1回の操作で2つのワークを同時にクランプ可能。省スペースで多くのワークを設置できるためワークを多数個取りやクランプ作業時間の短縮に最適です。ワークの浮き上がり防止。クサビ構造によりワークを斜め下方向へ締めつけるためクランプ時の浮き上がりを抑えます。着座面に密着させることにより、Z方向寸法のバラつきの防止や平面・平行度の安定化、切削時のビビリ抑制にも期待できます。切粉による加工不良防止。切粉がクランプに付着しないように、クサビの動きに追従して口金を移動させるスプリングは、本体内部に組み込まれています。クランプ側面は切粉が流れやすいフラット形状です。ワークやクランプ周囲に堆積する切粉を防止します。切粉の侵入箇所を極力少なくし、外形にスプリングが無いことから切粉堆積によるチッピングや作動不良を防止できます。ワークのバラつきを吸収。ボルト取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のバラつきを吸収します。(E寸法の1/2まで)。ワーク条件に合わせた口金を選定可能。ワークの形状・材質に合わせて口金を変更して使用が可能。また各口金はセルフカット代を設けておりお客様で追加工してご使用いただけます。・-SCJC(真鍮):比較的柔らかくワークにクランプ跡が残りにくい。・-SCJA(アルミ):比較的柔らかく切削性に優れている。・-SCJ(鉄):真鍮/アルミと比較して硬度が高く、強固にワークをクランプできる。[付属品]。セルフカット口金2個付属。セルフカット口金取付用六角穴付ボルト:。・DWC-S1,2,3:4本。・DWC-SC:2本表面処理【本体(DWC)】無電解めっき熱処理【口金】先端部HRC48~52RoHS指令(10物質対応)対応