カテゴリ
- 機構部品(194)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(60)
- 三木プーリ(4,064)
- SMC(1,589)
- コノエ(857)
- 大阪魂(778)
- ホンダ(717)
- MAZDA(マツダ)(698)
- オカムラ(岡村製作所)(474)
- KHK(小原歯車工業)(447)
- AFAM(アファム)(376)
- エスコ(325)
- BIGM(丸山製作所)(319)
- TRUSCO(227)
- IKO(日本トムソン)(204)
- ニッサン(195)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(187)
- イマオコーポレーション(177)
- ニューストロング販売(174)
- 岩田製作所(141)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(218)
「c45」の検索結果

メジャーリングクイッククランプ
ナベヤ¥85,980税込¥94,5781個当日出荷から5日以内出荷三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。材質SUS403精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下RoHS指令(10物質対応)対応
磁気センサ付きマグハイトブロック
ナベヤ¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷加工ワークを通過する磁気の強さを確認することができます。 加工ワーク材質や吸着面の状態等により磁力が変化します。(例SS400:4LEVELFC250:2LEVEL) NMC-200に接続する事により、単位面積当たりの磁力を4段階で表示できます。 加工ワーク全体の吸着力の目安として下さい。付属品取付けボルト、接続ケーブル(3m)材質S45C質量(kg)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×45RoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様
ナベヤ¥999,800税込¥1,099,7801個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥499,800~税込¥549,780~1個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥519,800~税込¥571,780~1個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
マグワークアジャストストッパー
ナベヤ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ワークへの横荷重受けパーツ。付属品取付ボルト材質SS材(ハイトブロック)、S45C(アジャストストッパー)RoHS指令(10物質対応)対応
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)
ナベヤ(6件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
ナベヤ(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から3日以内出荷ネジ穴が貫通しております。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートスクリュージャッキ
ナベヤ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。材質S45C表面処理黒染め熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブロック(ストレート型)
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルクランプ
ナベヤ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から3日以内出荷背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応