カテゴリ
- パソコン/周辺機器(72)
- 制御機器(40)
- メカニカル部品(39)
- 機構部品(33)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 切削工具(25)
- 作業工具(22)
- 住設機器(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 空調・照明・電設資材(11)
- オフィス家具(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 医療(8)
- 測定用品(7)
- 農具(6)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 農業機械(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 三木プーリ(37)
- 日東工業(32)
- 昭和コーポレーション(24)
- アサヒ衛陶(20)
- 岩田製作所(17)
- Dynabook(16)
- Philips(14)
- ノーブランド(10)
- 三菱電機(9)
- 千吉(9)
- TRUSCO(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- EIZO(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- コンバテックジャパン(6)
- ミヤナガ(5)
- ASUS(エイスース)(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c45 板」の検索結果

【オーダー】S50C仕上げフリープレート
ノーブランド(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
【オーダー】フリープレート SS400
ノーブランド(41件のレビュー)¥796税込¥8761枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート S50C
ノーブランド(13件のレビュー)¥932税込¥1,0251枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(11件のレビュー)¥869~税込¥956~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(49件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S50C仕上げフリープレート二面ロータリー研磨
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm
ノーブランド(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
スチール平板
光(12件のレビュー)¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(8件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚翌日出荷材質鉄(SPCC相当)幅W(mm)320長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SS400仕上げフリープレート
ノーブランド(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm
ノーブランド(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
板ラチェットドライバー
(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
角度付板ラチェットレンチ
GISUKE(タカギ)(31件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。材質(本体)S45C
板ラチェットドライバー ベントタイプ
(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ベントアップなので指の入るすき間が増えるのでさらに狭い場所での締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18頭部幅(mm)17商品構成セット品
trad 9way板ラチェット
trad¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷軽量で強靭、手になじむ使いやすさ。薄型で狭い場所で威力を発揮。強力な板バネの作用でいつまでも確実なラチェット操作。使用頻度の多いサイズを組み合わせ材質本体:S45Cカーボンスチール、ギア部:クロームバナジウム鋼(50BV30)寸法(mm)6/8/10/12質量(g)25085寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×35×15、140×24×13
4イン1板ラチェット8・10×12・13MM
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
RAV 制御盤キャビネット(板厚2.3)
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄基板2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
ボールベアリング敷板
ニューストロング販売¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷用途荷物運搬用敷板トラスコ品番283-2384材質S45C幅(mm)65全長(mm)300高さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
フェルメノン 吸音パネル45C
ドリックス(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1箱(12枚)ほか3日以内出荷100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した 硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。 フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。 貼り合わせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準でお子様のいる家庭でも安心です。 また、染色堅牢度もあるため、日光や使用中の摩擦による色落ちも心配いらず。 繊維密度の高く難燃性が高く、防火性にも優れています。 カッターなどの刃物で簡単に加工できます。 人が不快に感じるとされる周波数(2000~4000Hz)の86~73%の吸音率を発揮。 防火性能も総務省令防炎性試験、日本防炎協会の防炎性能試験に適合。用途室内の壁、柱、床などの吸音材として厚さ(mm)9材質ポリエステル防炎性能試験番号E2160213通気性平均50cm3/min・cm2/min・S
フェルメノン 吸音パネル45C 4040
ドリックス¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか3日以内出荷100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。 人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。 貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。 石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。 日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。 耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。 40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。 【メンテナンス性】ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。 気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。 匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。 折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など厚さ(mm)9
フェルメノン 吸音パネル45C 8060
ドリックス¥3,498~税込¥3,848~1枚ほか3日以内出荷100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】 フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】 専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】 繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】 ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】 カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。 【メンテナンス性】 ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。厚さ(mm)9
ブフナーロート ガラス目皿板封じ込み形
DURAN¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から33日以内出荷●ガラス細孔目皿が本体に溶接されているロートです。●ろ過フィルターもガラス製のため、PTFE製目皿板が使用できない溶媒にも対応可能です。材質ほうけい酸ガラス
RG45・RW45システム収納庫専用天板
生興¥7,998~税込¥8,798~1枚3日以内出荷奥行きサイズ450mmの、RW45(ホワイト)・RG45(ニューグレー)のシステム収納庫の専用天板です。 ユニット本体の上面に取付け、カウンターとして、窓下収納、各セクションの間仕切りとして、ご利用ください。性能インサートナット付材質(表面)メラミン化粧板・硬質ABS樹脂エッジ巻(芯材)パーティクルボード
フェルメノン 吸音パネル45C 6030
ドリックス¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか3日以内出荷100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】 フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】 専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】 繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】 ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】 カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。 【メンテナンス性】 ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。厚さ(mm)9
メタルラックキャスター
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)ほか当日出荷メタルラック用のキャスターです。「MR-5C」は2個ともストッパー付きで、「MR-45C」は4個の内2個がストッパー付きです。 棚板やポール、パーツを組み合わせて収納用品に合わせた組立も可能です。下記のメタルラックサイズ比較表をご覧いただき、お好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。材質スチール、ナイロン樹脂幅(mm)47高さ(mm)80取付高(mm)約66耐荷重(kg)1個あたり:静止時75、移動時25パッケージサイズ(mm)幅150×奥行50×高さ190適合ポール径(Φmm)約25
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(99件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
デュラヘーシブナチュラCフランジ,45mm,プレカット32mm
コンバテックジャパン¥9,798税込¥9,798非課税商品1箱(5枚)4日以内出荷スナップロック式二品系ストーマ装具。 陥没・平坦なストーマに適した凸面構造の面板。 ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁によりフィットさせます。 水様性排泄物のウロストミーやイレオストミーの方に適しています。 デュラヘーシブ(R)ナチュラCフランジは3mm毎に定められている規格により適するサイズを選びやすく、しっかり皮膚を保護します。寸法(mm)【ストーマ】32
デュラヘーシブナチュラCフランジ,45mm,プレカット28mm
コンバテックジャパン¥9,798税込¥9,798非課税商品1箱(5枚)4日以内出荷スナップロック式二品系ストーマ装具。 陥没・平坦なストーマに適した凸面構造の面板。 ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁によりフィットさせます。 水様性排泄物のウロストミーやイレオストミーの方に適しています。 デュラヘーシブ(R)ナチュラCフランジは3mm毎に定められている規格により適するサイズを選びやすく、しっかり皮膚を保護します。寸法(mm)【ストーマ】28
デュラヘーシブナチュラCフランジ,45mm,プレカット13mm
コンバテックジャパン¥9,798税込¥9,798非課税商品1箱(5枚)4日以内出荷スナップロック式二品系ストーマ装具。 陥没・平坦なストーマに適した凸面構造の面板。 ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁によりフィットさせます。 水様性排泄物のウロストミーやイレオストミーの方に適しています。 デュラヘーシブ(R)ナチュラCフランジは3mm毎に定められている規格により適するサイズを選びやすく、しっかり皮膚を保護します。寸法(mm)【ストーマ】13
デュラヘーシブナチュラCフランジ,45mm,プレカット35mm
コンバテックジャパン¥9,798税込¥9,798非課税商品1箱(5枚)4日以内出荷スナップロック式二品系ストーマ装具。 陥没・平坦なストーマに適した凸面構造の面板。 ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁によりフィットさせます。 水様性排泄物のウロストミーやイレオストミーの方に適しています。 デュラヘーシブ(R)ナチュラCフランジは3mm毎に定められている規格により適するサイズを選びやすく、しっかり皮膚を保護します。寸法(mm)35【ストーマ】32-35