カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • ONK(オーエヌ工業)(46)
  • 桑名金属工業(24)
  • オンダ製作所(24)
  • SHIMANO(シマノ)(19)
  • KITO(キトー)(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • 巴バルブ(9)
  • ナカ工業(8)
  • 三菱電機(6)
  • ブラストン(6)
  • ハマイ(6)
  • 岩田製作所(5)
  • ヨシタケ(5)
  • 七星科学研究所(5)
  • タツタ電線(5)
  • ゼノア(5)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs14」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • クランプサポートスプリング ナベヤ

    クランプサポートスプリング

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    クランプを緩めるとバネにより自動的にクランプを押し上げ加工物の交換が容易に出来ます。
    材質S45CおよびSWP表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付クランプ ナベヤ

    取付クランプ

    ナベヤ
    14,980税込16,478
    1組(2個)
    3日以内出荷
    マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
    寸法F(mm)8寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法G(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応レッグランプLCMC123
  • 取付クランプセット ナベヤ

    取付クランプセット

    ナベヤ
    6,398税込7,038
    1セット(2組)
    3日以内出荷
    MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。 MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
  • アトラススクリュージャッキ ナベヤ

    アトラススクリュージャッキ

    ナベヤ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックダウンクランプ(小型) ナベヤ

    クイックダウンクランプ(小型)

    ナベヤ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)4熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)最大20.5寸法MM8×1.25×30
  • マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ

    ナベヤ
    6,298税込6,928
    1セット(2個)
    16日以内出荷
    マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。適合機種に合わせてお選びください。ダブルクランプタイプ。マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
    T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応