カテゴリ
- 機構部品(33)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 測定用品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(556)
- KHK(小原歯車工業)(74)
- イマオコーポレーション(46)
- ニューマシン(44)
- 三木プーリ(37)
- TPP(30)
- TRUSCO(27)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
- エスコ(25)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- KEIBA(20)
- 千代田通商(18)
- フジトク(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- コンバム(旧:妙徳)(16)
- リケン(15)
- シグマ光機(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「e-15mm」の検索結果
特価

クランプサポートスクリュージャッキ
ナベヤ(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。材質S45C表面処理黒染め熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
プラダブルフランジナット
ナベヤ(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)質量(g)5寸法A(mm)22寸法F(mm)M8寸法D(mm)13寸法E(mm)15寸法B(mm)19寸法C(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJ型(標準タイプ)
ナベヤ¥539~税込¥593~1本3日以内出荷から23日以内出荷ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントジャッキ
ナベヤ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷点接触で、黒皮ワークの芯出し・サポートが素早くできます。材質(本体)S45C、(ボール)SCM435質量(kg)0.95表面処理(本体)黒染め熱処理(本体)焼入HRC35±5、(ボール)焼入耐荷重(kN)30RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート
ナベヤ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 ガイド部が大きいので作業性が良好です。 親治具の上面に取付けるので、周囲への干渉が少ないです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ドロークランプ 位置決めタイプ
ナベヤ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷刃物干渉が少なく5軸加工機・複合機のクランプに最適です。 小径の上部クランプボルトがワークを引き込み、力強いクランプが可能です。 ワークをフランジで受け高さの位置決めが可能です。 DRC-FPは、前加工でピン公差に合った基準穴2箇所を加工頂ければ、位置決めとクランプが同時に行えます。材質(本体)SCM420、(ボルト)SCM435硬度HRC55表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
レンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプ
ナベヤ¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷材質SCM440表面処理黒染め熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応
レバー付きクイックダウンクランプ T溝タイプ
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷材質SCM440表面処理黒染め寸法O(mm)45°熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ダイヤピン)
ナベヤ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から18日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプダイヤピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプピン)
ナベヤ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートピン)
ナベヤ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から18日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプロケートピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
電動位置決め締結ユニット ブッシュ
ナベヤ¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷段取り替えするプレート/パレットを軽量化可能。ブッシュの埋め込み深さを浅く設計してあり、プレート/パレットを薄くできます。また、取り付け条件に合わせて上下両面のどちらからでもボルトで固定できます。優れた耐久性と耐食性。本体の材質がステンレス製で、摩耗による交換頻度を低減するために、焼入によって耐摩耗性を高めています。100万回以上の動作試験をクリアしています。材質ステンレス質量(g)14内径(Φmm)15寸法H(mm)6.5寸法A(mm)34寸法F(mm)28寸法D(mm)20寸法E(mm)15寸法B(mm)6寸法C(mm)2.5総高さ(mm)6寸法I(mm)1.5寸法J(mm)M3×0.5寸法G(mm)3.3熱処理HRC55外径34寸法L(°)30寸法K(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型精密検査用定盤
ナベヤ¥319,800~税込¥351,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き)
ナベヤ¥699,800税込¥769,7801個46日以内出荷Qロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。材質(プレート)FC250、(マシンバイス)FDC450、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート・マシンバイス)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
専用アルミテーブル
ナベヤ¥209,800税込¥230,7801台47日以内出荷治具パーツなど取付可能な専用アルミテーブル。材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304寸法H(mm)30寸法A(mm)482寸法F(mm)50寸法D(mm)M8寸法E(mm)15表面処理アルマイト寸法B(mm)414寸法C(mm)15寸法G(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応