電動位置決め締結ユニット ブッシュ

電動位置決め締結ユニット ブッシュ - ナベヤ電動位置決め締結ユニット ブッシュ - ナベヤ

段取り替えするプレート/パレットを軽量化可能
ブッシュの埋め込み深さを浅く設計してあり、プレート/パレットを薄くできます。また、取り付け条件に合わせて上下両面のどちらからでもボルトで固定できます。
優れた耐久性と耐食性
本体の材質がステンレス製で、摩耗による交換頻度を低減するために、焼入によって耐摩耗性を高めています。100万回以上の動作試験をクリアしています。

材質
ステンレス
質量(g)
14
内径(Φmm)
15
寸法H(mm)
6.5
寸法A(mm)
34
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
2.5
総高さ(mm)
6
寸法I(mm)
1.5
寸法J(mm)
M3×0.5
寸法G(mm)
3.3
熱処理
HRC55
外径
34
寸法L(°)
30
寸法K(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81343310ELC21B
6,500
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする