カテゴリ
- 機構部品(25)
- 切削工具(5)
- 測定用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(1)
- KHK(小原歯車工業)(139)
- TPP(119)
- ユーエイキャスター(61)
- エスコ(59)
- ナンシン(46)
- ヨドノ(40)
- IKO(日本トムソン)(34)
- シグマ光機(34)
- RS PRO(31)
- イマオコーポレーション(27)
- 東正車輛(23)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
- TDKラムダ(17)
- ウカイ(岐阜産研工業)(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- スリーエム工業(16)
- 栃木屋(15)
- ワコーパレット(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「e-40mm」の検索結果

アルミスタッドボルト
ナベヤ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷材質A5056-H34寸法D(mm)40表面処理アルマイト処理寸法AM8RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ512
ナベヤ¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷付属品クランピングスクリュー材質512:SM490、S512:SUS304表面処理512:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
V溝付桝型ブロック
ナベヤ¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から32日以内出荷丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト(ハイテンション)
ナベヤ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(アンカータイプ)
ナベヤ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から6日以内出荷基礎に機械とプレートが固定できます。表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(アンカータイプ)
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 基礎に機械とプレートが固定できます。材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ)
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(締結タイプ)
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷機械とプレートがズレません。G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(締結タイプ)
ナベヤ¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 機械とプレートがズレません。材質FC250G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトMC精密マシンバイス 多連バイス
ナベヤ¥799,800~税込¥879,780~1個3日以内出荷同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。 機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプL型
ナベヤ¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷から13日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
長形定盤
ナベヤ¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個46日以内出荷から61日以内出荷櫛形ストレートエッジの経年変化及び温度変化を生じやすい構造上の欠陥を改善するため、長方形Ⅰ形断面とし、両面を平行に仕上げてあります。材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ)
ナベヤ¥479,800~税込¥527,780~1台46日以内出荷使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MC精密アングルプレート(T溝タイプ)
ナベヤ¥589,800~税込¥648,780~1台46日以内出荷から61日以内出荷横型マシニングセンター用取付穴があいています。材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ)
ナベヤ¥339,800~税込¥373,780~1台46日以内出荷材質FC250表面処理塗装(黒皮部)寸法T(mm)18寸法W(mm)0.02寸法Z(mm)0.01寸法P(mm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応寸法VM16
TBN用ロケートブロック
ナベヤ¥17,980税込¥19,7781個47日以内出荷No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレート位置決めブロックです。材質S45C寸法H(mm)18寸法F(mm)14表面処理黒染め寸法B(mm)50寸法C(mm)20寸法I(mm)0.01寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
アングルマスター
ナベヤ¥899,800税込¥989,7801個61日以内出荷から62日以内出荷機械精度のチェック用に便利です。材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス
ナベヤ¥889,800~税込¥978,780~1個61日以内出荷同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。 機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)RoHS指令(10物質対応)対応