カテゴリ

  • 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪継手バルブ(6)
  • 巴バルブ(7)
  • 吉年(6)
  • テイエルブイ(TLV)(5)
  • TOZEN(トーゼン)(5)
  • 桑名金属工業(5)
  • ヨシタケ(90)
  • KITZ(キッツ)(27)
  • 東洋バルヴ(38)
  • ジョイント工業(19)
  • アイエス工業所(18)
  • TRUSCO(14)
  • 大和バルブ(14)
  • イマオコーポレーション(12)
  • 児玉工業(9)
  • MIYOSHI(小西製作所)(9)
  • ワシノ機器(8)
  • アズビル金門(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcd450」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベリングジャッキ ナベヤレベリングジャッキナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。 アンカーボルトで固定できます。 FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。 球面受頭が精度調整をスムーズにします。 荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)
ねじ径(M×P)(細目)45×2.0ねじの呼びM45耐荷重(kN)50ストローク(mm)25質量(kg)6最高高さ(mm)145最低高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(kN)25
レッグクランプ ナベヤレッグクランプナベヤ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レッグクランプ ナベヤレッグクランプナベヤ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質LC12・14・16・20:FCD450 LC14A・LCMC:S45C全長(mm)43質量(kg)0.23寸法H(mm)20全幅(mm)32寸法A(mm)43寸法F(mm)5寸法D(mm)15寸法E(mm)8表面処理LC12・14・16・20:りん酸塩処理LC14A・LCMC:黒染め寸法B(mm)32寸法C(mm)32寸法I(mm)24寸法J(mm)12寸法G(mm)14熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5適合ボルト(メートルねじ)M12RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)5
ワークサポートジャッキ ナベヤワークサポートジャッキナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ネジ部が細目ですので、上下の微調整が可能です。 ストロークはWSJ-190:48mm、WSJ-300:55mmです。 フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定が可能です。 先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けが可能です。 片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます。
材質(本体)FCD450、(スクリュー)S45C表面処理黒染め耐荷重(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジブロック ナベヤウェッジブロックナベヤ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。 重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。 センター穴付(Φ12)
表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトブロック ナベヤハイトブロックナベヤ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
大型ワークのカサ上げ、クランプ台に便利です。
材質FCD450T17質量(kg)11S(並目)M16×2熱処理焼鈍適合ボルト(メートルねじ)M16公差C±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットジャッキ ナベヤレベリングフットジャッキナベヤ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックMB型 ナベヤレベリングブロックMB型ナベヤ
38,980税込42,878
1個
32日以内出荷
防振機能を備えています。 精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック直付け用マシンバイス ナベヤQ-ロック直付け用マシンバイスナベヤ
279,800税込307,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵バイス直付け4面イケール専用のCVマシンバイスです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(バイス本体)FCD450、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(バイス本体)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応