カテゴリ

  • 機構部品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(11)
  • コガネイ(1,494)
  • MAZDA(マツダ)(849)
  • SMC(498)
  • ニッサン(271)
  • エスコ(227)
  • BIGM(丸山製作所)(182)
  • TRUSCO(141)
  • コーセル(112)
  • イマオコーポレーション(106)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(103)
  • スズキ(88)
  • MURATA(村田製作所)(88)
  • KEMET(85)
  • IKO(日本トムソン)(79)
  • RS PRO(60)
  • 福井クラフト(50)
  • SAMTEC(48)
  • KYOCERA AVX(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-55」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤゆりかごセット ゆりかご用サブテーブルナベヤ
439,800税込483,780
1枚
3日以内出荷
工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様ナベヤ
469,800税込516,780
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様ナベヤ
439,000税込482,900
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様ナベヤ
529,800税込582,780
1個
3日以内出荷
背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤゆりかごセット イケールタイプナベヤ
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷
多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様ナベヤ
869,800税込956,780
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様ナベヤ
859,800税込945,780
1個
3日以内出荷
背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様ナベヤ
489,800税込538,780
1個
3日以内出荷
背の高いワークに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
防振パッド(シロディン) ナベヤ防振パッド(シロディン)ナベヤ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
卓越した動的特性+弾力性。 減衰率が高い。 クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。
用途産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。圧縮永久ひずみ(%)<5摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)使用温度範囲(℃)-30~70許容温度(℃)+120RoHS指令(10物質対応)対応
防振パッド(シロマー) ナベヤ防振パッド(シロマー)ナベヤ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から17日以内出荷
衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(6件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボルト径M12材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト(SUS) ナベヤスタッドボルト(SUS)ナベヤ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から17日以内出荷
ガイドブロック(ストレート型) ナベヤガイドブロック(ストレート型)ナベヤ
4,198税込4,618
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートジャッキ用アタッチメント ナベヤクランプサポートジャッキ用アタッチメントナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質S45C表面処理黒染め寸法C(mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
異径スタッド ナベヤ異径スタッドナベヤ
1,998税込2,198
1個
欠品中
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルパット付ボルト ナベヤスイベルパット付ボルトナベヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付ロケートピン ナベヤフランジ付ロケートピンナベヤ
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±5
アイボルト ナベヤアイボルトナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
吊り上げ用ボルト。
材質SS400RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストスクリュー ナベヤアジャストスクリューナベヤ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットスクリュー ナベヤソケットスクリューナベヤ
159税込175
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPS型 ナベヤフットジャッキFPS型ナベヤ
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
溝なしアングルプレート ナベヤ溝なしアングルプレートナベヤ
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアンゴラー 六角刃物 ナベヤポリアンゴラー 六角刃物ナベヤ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
球面座金(SUS) ナベヤ球面座金(SUS)ナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。 凹凸セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スイングボルト(強力型) ナベヤスイングボルト(強力型)ナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から122日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
グリップスクリュー ナベヤグリップスクリューナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。
表面処理黒染め熱処理焼入HRC55寸法C(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応
グーズネッククランプ(H型) ナベヤグーズネッククランプ(H型)ナベヤ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G ナベヤトグルフッククランプ用フックキャッチ6847Gナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプH型 ナベヤナットランナークランプH型ナベヤ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
水平タイプのナットランナークランプです。 ナットランナー・電動ドライバー・インパルスレンチを使用して、トルク管理・高速クランプ・自動化ができます。 本体上部に飛び出たスピンドル上部の六角部を操作してクランプ・アンクランプを行います。 油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善ができます。 アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。 シングルは、片側締めタイプ・ダブルは両側締めタイプです。
全長(mm)69質量(kg)1.4寸法L(mm)20寸法H(mm)9全幅(mm)95寸法A(mm)69寸法F(mm)36寸法D(mm)75寸法E(mm)45.5寸法B(mm)95寸法C(mm)76.5~86.5寸法P(mm)10寸法M(mm)6寸法N(mm)8寸法O(mm)13寸法I(mm)20寸法J(mm)35寸法G(mm)55寸法K(mm)6.5寸法Q(mm)13寸法R(mm)38.5~28.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)10締付力(kN)5操作トルク(N・m)最大:12
ポリアンゴラー 四角刃物 ナベヤポリアンゴラー 四角刃物ナベヤ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF ナベヤフレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSFナベヤ
1,590税込1,749
1個
3日以内出荷から47日以内出荷
この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)ステンレススチール付属品ナット2個、ワッシャー2個ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートスプリング ナベヤクランプサポートスプリングナベヤ
8,128税込8,941
1個
3日以内出荷
クランプを緩めるとバネにより自動的にクランプを押し上げ加工物の交換が容易に出来ます。
材質S45CおよびSWP表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付ロケーティングピン ナベヤグリップ付ロケーティングピンナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
材質SUM22熱処理焼入HRC表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
アライニングボルト7110DI ナベヤアライニングボルト7110DIナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
先端はフラットで研削してあります。
材質SCM435表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングボルト7110DH ナベヤアライニングボルト7110DHナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。
材質SCM435表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ロケートシリンダー(位置決めストッパー) ナベヤロケートシリンダー(位置決めストッパー)ナベヤ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
材質(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D表面処理黒染め(菱型ナット)熱処理焼入HRC56±2RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックカップリング ソケット ナベヤQ-ロックカップリング ソケットナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。 親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。 子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
仕様許容調芯量:0.2mm材質S45C使用流体エアー、油常用使用圧力(MPa)5保証耐圧力(MPa)10最低動作圧力(MPa)0.1熱処理無電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応オリフィスサイズ8.7mm2
アライニンググリップボルト ナベヤアライニンググリップボルトナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤクイックターンクランプ(スタンダード)ナベヤ
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303ノブ:SUS304相当取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応