ナットランナークランプH型ナベヤ3日以内出荷
水平タイプのナットランナークランプです。
ナットランナー・電動ドライバー・インパルスレンチを使用して、トルク管理・高速クランプ・自動化ができます。
本体上部に飛び出たスピンドル上部の六角部を操作してクランプ・アンクランプを行います。
油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善ができます。
アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。
シングルは、片側締めタイプ・ダブルは両側締めタイプです。
全長(mm)69質量(kg)1.4寸法L(mm)20寸法H(mm)9全幅(mm)95寸法A(mm)69寸法F(mm)36寸法D(mm)75寸法E(mm)45.5寸法B(mm)95寸法C(mm)76.5~86.5寸法P(mm)10寸法M(mm)6寸法N(mm)8寸法O(mm)13寸法I(mm)20寸法J(mm)35寸法G(mm)55寸法K(mm)6.5寸法Q(mm)13寸法R(mm)38.5~28.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)10締付力(kN)5操作トルク(N・m)最大:12