カテゴリ
- 機構部品(37)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(33)
- BIGM(丸山製作所)(338)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(93)
- CKD(42)
- IKO(日本トムソン)(120)
- Kawasaki(312)
- MAZDA(マツダ)(94)
- PROST's(124)
- RS PRO(59)
- SMC(1,282)
- TRUSCO(140)
- アイリスオーヤマ(43)
- イマオコーポレーション(45)
- エスコ(158)
- コノエ(160)
- トレード(111)
- ニッサン(86)
- ホンダ(529)
- ミドリ安全(59)
- メイキコウ(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「g400」の検索結果

ゆりかごセット イケールタイプ
ナベヤ¥429,800~税込¥472,780~1個3日以内出荷多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様
ナベヤ¥899,800~税込¥989,780~1個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様
ナベヤ¥899,800~税込¥989,780~1個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥469,800~税込¥516,780~1個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥449,800~税込¥494,780~1個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥519,800~税込¥571,780~1個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥499,800~税込¥549,780~1個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
防振パッド(シロマー)
ナベヤ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から17日以内出荷衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
防振プレート
ナベヤ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から38日以内出荷振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
メジャーリングクイッククランプ
ナベヤ¥85,980税込¥94,5781個当日出荷から5日以内出荷三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。材質SUS403精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー
ナベヤ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60公差(mm)(B)-0.009/-0.018
フットジャッキFJK型(固定タイプ)
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。耐荷重(kN)5RoHS指令(10物質対応)対応
インデックステーブル付ツーリングブロック
ナベヤ¥2,398,000~税込¥2,637,800~1台3日以内出荷横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。 インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。 入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、 カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。 入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。 夜間の無人加工にも最適なイケールです。 2面ツーリングブロック仕様 [動画はこちらから] 自動操作 手動操作 オプション紹介付属品アイボルト材質本体:FC250質量(kg)309寸法L(mm)10寸法H(mm)175全幅(mm)500全高(mm)550寸法A(mm)500寸法F(mm)140寸法S(mm)30寸法D(mm)102寸法E(mm)50表面処理塗装(黒皮部)寸法B(mm)550寸法C(mm)296寸法T(mm)19.2寸法P(mm)230寸法M(mm)120寸法N(mm)270寸法O(mm)390寸法I(mm)150寸法J(mm)275寸法G(mm)400寸法Q(mm)115寸法R(mm)128熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応寸法K H5(mm)40(0/-0.011)
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン
ナベヤ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具
ナベヤ¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷材質本体:S45C、六角ジョイント部:SCM440熱処理六角ジョイント部:焼入HRC52~58、ジョイントバー(両端面):高周波焼入HRC36~44RoHS指令(10物質対応)対応
防振フットジャッキ
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。 ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。 ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。用途各種産業機械の防振・除振。材質SS400表面処理電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)
ナベヤ¥589,800~税込¥648,780~1台46日以内出荷使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面軽量タイプ)
ナベヤ¥699,800~税込¥769,780~1台46日以内出荷斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。 切粉が溜まりにくい形状です。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。材質FCD600表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
JIS定盤用アングル台
ナベヤ¥209,800税込¥230,7801個46日以内出荷JIS型定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。 大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法F(mm)45~120寸法C(mm)800塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面軽量タイプ)
ナベヤ¥689,800~税込¥758,780~1台46日以内出荷斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。 切粉が溜まりにくい形状です。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝等お好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FCD600表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用アングル台
ナベヤ¥339,800税込¥373,7801個46日以内出荷石定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落は内蔵のレベルジャッキにより最小に抑えます。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 内蔵のレベルジャッキにより定盤レベルの微調整が可能です。材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法F(mm)50~100寸法C(mm)800塗装鋼材全面アジャスター4本
Q-ロック内蔵イケール用取付プレート
ナベヤ¥209,800税込¥230,7801個46日以内出荷Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440寸法H(mm)0.02表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ)
ナベヤ¥639,800~税込¥703,780~1台46日以内出荷使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵イケール用取付プレート
ナベヤ¥229,800税込¥252,7801個46日以内出荷Q-ロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440寸法H(mm)0.02表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵マシンパレット本体(油圧)
ナベヤ¥1,398,000税込¥1,537,8001個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のパレットテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート(フラット油圧)
ナベヤ¥959,800税込¥1,055,7801個46日以内出荷Qロック内蔵油圧テーブル専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトベース(T溝仕様)
ナベヤ¥589,800税込¥648,7801台46日以内出荷横型MCでのカサ上げ用テーブルです。材質FC300表面処理塗装( 黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様)
ナベヤ¥739,800~税込¥813,780~1個46日以内出荷スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプT溝仕様)
ナベヤ¥739,800~税込¥813,780~1個46日以内出荷スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様)
ナベヤ¥739,800~税込¥813,780~1個46日以内出荷スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体(油圧)
ナベヤ¥2,398,000税込¥2,637,8001個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応