カテゴリ
- 機構部品(31)
- バイク純正部品(16)
- 制御機器(13)
- 切削工具(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 研磨材(10)
- 自動車純正部品(9)
- メカニカル部品(7)
- バイク部品(6)
- 物流用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 縫製用品(4)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電動工具(3)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(17)
- アズワン(9)
- NOK(9)
- MAZDA(マツダ)(6)
- LION (ライオン事務器)(4)
- タカノ(4)
- ラムマウント(4)
- ノーブランド(3)
- ハウスビーエム(3)
- ツムラ(津村鋼業)(3)
- ツカサ電工(3)
- BEAMS(ビームス)(3)
- HAMMOND(3)
- テグテックジャパン(3)
- 大阪魂(3)
- イスカル(2)
- SMC(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- オーエッチ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p335」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P335-N
NOK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP335N部品番号NOK:CO00115-G0JIS呼び旧JIS:P335太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)334.5内径許容差(mm)±2.90バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P335-N
NOK¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP335N部品番号NOK:CO00115-BJIS呼び旧JIS:P335太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)334.5内径許容差(mm)±2.42バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P335-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP335N部品番号NOK:CO00115-AJIS呼び旧JIS:P335太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)334.5内径許容差(mm)±2.42バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(3本)当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
クリアパック フタ付 #30
カクケイ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。テープ部分(mm)40
クプレメッシュ2ウェイ
セキセイ¥769税込¥8461冊当日出荷スポーツや旅のシーンで活躍する 内側がビニール加工のカラフルなバッグインバッグ 汚れや水に強いビニール&通気性が良いメッシュ。 そのままスポーツバッグやトラベルバッグに入れてお出かけでき便利です。材質本体/表面:ポリエステル、内側:ポリウレタン加工 、ファスナー・スライダー/POM樹脂(ポリアセタール)・亜鉛合金
連動樹脂蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥569税込¥6261個欠品中開き角度は約118°を確保します。 左右兼用です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質アーム部/亜鉛合金(ZDC)、羽部/PA6(ポリアミド6)質量(g)13表面仕上げアーム部/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード13469
スーパータック Pソフト
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
BP33 セパレータ
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ付材質鉄板厚(mm)1.2塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)RoHS指令(10物質対応)対応
オリタタミ椅子 #335P ブラック
LION (ライオン事務器)¥27,980税込¥30,7781脚6日以内出荷材質張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ製・クロームメッキ、メモ台:PP樹脂製種類折りたたみ椅子寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×635×790座高(mm)430アズワン品番64-8154-35座面寸法(幅W×奥行D)(mm)405×405グリーン購入法適合脚の種類メッキ脚
ネイルカッターpro
PediFix¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ダブルアクションのスプリングで動かしやすく、薄い爪も硬い爪も容易に整えることができます。1.27cmの歯はカーブしており、ハンドルは約14cmの長さがありしっかりと握れ、少ない力で扱うことが可能です。ハンドル部には固定用ラッチがあり、刃に被せる安全カバーが付属しています。材質ステンレス(AISI-420)全長(mm)約145アズワン品番7-7616-01
PP335 THETFORD ポータブルトイレ
カーク産業¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷これまでのポータブルトイレにはなかった洗練されたデザイン。_x000D_。タンクの分離はワンタッチで出来るため汚物の処理が簡単に出来ます。_x000D_。清水を流すポンプは扱いやすいピストン式を採用。_x000D_。汚物タンクがいっぱいになるとインジケーターが知らせてくれます。_x000D_。トイレを床面に固定するためのホールドダウンキットが付属します。用途キャンピングカー部品寸法(mm)313×342×382質量(kg)3.3タンク容量(L)清水タンク:10、汚水タンク:10機能レベルゲージ簡易水洗システム水洗方式:手動(ピストン)
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応![ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842253-191112-02.jpg)
ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(kg)2.92耐荷重(kg)10保証期間お買い上げ日より6ヵ月間軸数4RoHS指令(10物質対応)対応
ドライライトポロシャツ
wundou(ウンドウ)¥1,598~税込¥1,758~1枚5日以内出荷スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。機能吸汗速乾
EPDMスポンジ黒 テープ付
光¥128税込¥1411枚当日出荷耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります材質EPDMゴム系長さ(mm)300幅(mm)30使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応





































![ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842253-191112-02.jpg)