カテゴリ

  • 機構部品(221)
  • 切削工具(17)
  • 測定用品(9)
  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(97)
  • ホンダ(3,594)
  • サンコー(三甲)(1,801)
  • 黒田精工(1,512)
  • 水本機械製作所(1,472)
  • SMC(1,205)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,133)
  • 三菱ふそう(780)
  • YAMAHA(ヤマハ)(533)
  • RS PRO(527)
  • エスコ(513)
  • TRUSCO(500)
  • 椿本チエイン(365)
  • イマオコーポレーション(300)
  • MAZDA(マツダ)(266)
  • SUS(エスユーエス)(258)
  • SKF(日本エスケイエフ)(240)
  • ニックス(KNICKS)(240)
  • Panasonic(パナソニック)(238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(249)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)

    ナベヤ
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。 Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。 干渉を回避できるため5面加工に最適です。 [動画はこちらから] ホールタイプ 本体 サイドネジ式 試作用治具 量産治具への移行
    材質SCM440質量(kg)1.7寸法L(mm)22寸法H(mm)32.5寸法A(mm)78寸法F(mm)9寸法D(mm)7.5(+0.05/0)寸法E(mm)14寸法B(mm)50寸法M(mm)m8×1.25寸法I(mm)10寸法J(mm)44.5寸法G(mm)41寸法K(mm)25トルク(N・m)17熱処理焼入れHRC55寸法C(H6)(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)7
  • トグルユニット 6830 ナベヤ

    トグルユニット 6830

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    最大締付力0.25~0.4kNです。 アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。
    材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056質量(g)78表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルユニット 6841 ナベヤ

    トグルユニット 6841

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    最大締付力1kNで不安定なワークを固定します。 アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。
    材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056質量(g)157表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングジャッキ ナベヤ

    レベリングジャッキ

    ナベヤ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。 アンカーボルトで固定できます。 FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。 球面受頭が精度調整をスムーズにします。 荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)
    ストローク(mm)25質量(kg)6最高高さ(mm)145ねじ径(M×P)(細目)45×2.0最低高さ(mm)120耐荷重(kN)50ねじの呼びM45RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(kN)25
  • ロックタイトエアマシンバイス ナベヤ

    ロックタイトエアマシンバイス

    ナベヤ
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷
    単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。
    付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個幅(mm)【標準ガイドブロック】14質量(kg)26口幅×口開×口深(mm)102×45×138RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
  • ロックタイトエアマシンバイス(可動体動検知センサー付き) ナベヤ

    ロックタイトエアマシンバイス(可動体動検知センサー付き)

    ナベヤ
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)28寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法AA(mm)115寸法AC(mm)27寸法AD(mm)131口開き(mm)138口深(mm)45寸法AB(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
  • ロックタイトエアマシンバイス(可動体検知センサー・油圧センサー付) ナベヤ

    ロックタイトエアマシンバイス(可動体検知センサー・油圧センサー付)

    ナベヤ
    659,800税込725,780
    1台
    3日以内出荷
    単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)30寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法BD(mm)152.5寸法BB(mm)135寸法BA(mm)103寸法BC(mm)48.5寸法AA(mm)115寸法AC(mm)28寸法AD(mm)131口開き(mm)138口深(mm)45寸法AB(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応寸法BE(mm)119寸法BF(mm)251寸法CC(mm)179.5締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
  • ロックタイトエアマシンバイス(油圧センサー付き) ナベヤ

    ロックタイトエアマシンバイス(油圧センサー付き)

    ナベヤ
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)28寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法BD(mm)152.5寸法BB(mm)135寸法BA(mm)103寸法BC(mm)48.5口開き(mm)138口深(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法BE(mm)119寸法BF(mm)251締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
  • スクリュージャッキ ナベヤ

    スクリュージャッキ

    ナベヤ(7件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
    材質S45C硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディデジタル荷重計 ナベヤ

    ハンディデジタル荷重計

    ナベヤ
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    「つかむ」「おさえる」の簡単操作で締付力を測定可能。バイスやチャック、その他ジグで「つかむ」「おさえる」操作のみで簡単に締付力を確認。締付力の確認により、締付力の低下傾向を数値で把握できるため、加工精度の不良や締付不良によるワークの脱落、設備損傷を防止。修理・メンテナンスによる突発的なライン停止を未然に防ぐことが可能です。無線通信(型式:HDK-KW)の使用で機内での測定が可能なため、時間経過に伴う締付力の変動を確認可能です。測定結果をデータとして残すことが可能な為、測定結果をPCで管理できます。優れた視認性により負担を軽減。表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°にしたフレキシブルディスプレイ機構により様々な角度からの確認が可能。またバックライトが搭載されており暗所でも確認しやすくなっているため、測定者の確認の手間や負担を軽減します。コンパクト設計。持ち運び、測定物への設置がしやすいように「コードレス・小型・軽量」に設計しています。選べる対応荷重と通信機能。「対応荷重:2タイプ」×「無線通信有無:2タイプ」の組み合わせで計:4タイプを取り揃えております。使用する環境や測定物に合わせて選択いただけます。対応荷重。・HDK-50K(W):0.5~50.0kN。一般的なマシンバイスやチャックなどの締付力測定に最適です。・HDK-150K(W):0.6~150kN。通信機能。・通信機能なし(HDK-50K / 150K):。 測定結果をその場で確認でき、シンプルで扱いやすいモデルです。・通信機能あり(HDK-50KW / 150KW):。 測定結果を無線でPCへ送信。データの記録・管理が可能で品質管理や予防保全に最適です。 現場の「見えない締付力」を見える化し安定した加工品質と設備トラブルの防止をサポートします。
    材質ボディ、アタッチメント:SCM440寸法E(mm)86表面処理ボディ:無電解めっき寸法J(mm)34寸法B1(mm)19寸法A2(mm)136熱処理アタッチメント:HRC50、ボディ:高周波焼入れ(HV600以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型定盤 ナベヤ

    箱型定盤

    ナベヤ(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット ナベヤ

    レベリングフット

    ナベヤ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)20°
  • クランプサポートスクリュージャッキ ナベヤ

    クランプサポートスクリュージャッキ

    ナベヤ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルパッド ナベヤ

    スイベルパッド

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
  • 防振プレート ナベヤ

    防振プレート

    ナベヤ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
    材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルクランプ ナベヤ

    ユニバーサルクランプ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
    材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドレベリングフット ナベヤ

    スタッドレベリングフット

    ナベヤ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンクランプ6830 ナベヤ

    トグルダウンクランプ6830

    ナベヤ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フット(軽量型) ナベヤ

    防振フット(軽量型)

    ナベヤ
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
    用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)ポリアミド材質(ボルト)45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングクランプS型 ナベヤ

    スイングクランプS型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローウェッジクランプ ナベヤ

    ローウェッジクランプ

    ナベヤ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR表面処理締付ボルト:黒染め熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビクランプ クランプ部 ナベヤ

    クサビクランプ クランプ部

    ナベヤ
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJ型(標準タイプ)

    ナベヤ
    469税込516
    1本
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックM型(スイベルパッド付) ナベヤ

    レベリングブロックM型(スイベルパッド付)

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から21日以内出荷
    精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
    仕様スイベル、パッド付ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法O3度
  • トグルフッククランプ363 ナベヤ

    トグルフッククランプ363

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.07寸法L(mm)4寸法H(mm)5.25寸法A(mm)38.5寸法F(mm)15寸法D(mm)32寸法E(mm)13寸法B(mm)13寸法C(mm)16.3寸法M(mm)1.5寸法N(mm)1.73寸法I(mm)25寸法J(mm)4寸法G(mm)15寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)106×13.5
  • トグルサイドクランプ513 ナベヤ

    トグルサイドクランプ513

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    付属品クランピングスクリュー材質513:SM490、S513:SUS304表面処理513:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプ362 ナベヤ

    トグルフッククランプ362

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    付属品フックキャッチ材質362:SM490、S362:SUS304質量(kg)0.16寸法L(mm)6寸法H(mm)17寸法A(mm)40寸法F(mm)28寸法D(mm)47~62寸法E(mm)6表面処理362:亜鉛メッキ寸法B(mm)30.5寸法C(mm)25寸法M(mm)1.6寸法N(mm)1.8寸法I(mm)10.6寸法J(mm)M8×1.25寸法G(mm)14寸法K(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.8締付力(kN)1.6全長×全高(mm)101×30
  • トグルフッククランプ361 ナベヤ

    トグルフッククランプ361

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    付属品フックキャッチ材質361:SM490、S361:SUS304質量(kg)0.1寸法L(mm)6寸法H(mm)5寸法A(mm)45寸法F(mm)17.5寸法D(mm)26~60寸法E(mm)13.75表面処理361:亜鉛メッキ寸法B(mm)26寸法C(mm)21寸法M(mm)1.5寸法N(mm)1.73寸法I(mm)28.5寸法J(mm)M6×1.0寸法G(mm)17寸法K(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)145×19.5
  • トグルフッククランプ362 ナベヤ

    トグルフッククランプ362

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    付属品フックキャッチ材質362:SM490、S362:SUS304質量(kg)0.14寸法L(mm)6寸法H(mm)17寸法A(mm)40寸法F(mm)28寸法D(mm)47~62寸法E(mm)6表面処理362:亜鉛メッキ寸法B(mm)29.5寸法C(mm)24寸法M(mm)1.4寸法N(mm)1.65寸法I(mm)10.6寸法J(mm)M6×1.0寸法G(mm)14寸法K(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.65締付力(kN)1.4全長×全高(mm)101×30
  • トグルサイドクランプ511 ナベヤ

    トグルサイドクランプ511

    ナベヤ
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    付属品クランピングスクリュー材質511:SM490、S511:SUS304表面処理511:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプS311-L ナベヤ

    トグルフッククランプS311-L

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
    付属品フックキャッチ材質311:SM490、S311:SUS304表面処理311:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプ411 ナベヤ

    トグルフッククランプ411

    ナベヤ
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    付属品フックキャッチ材質411:SM490、S411:SUS304表面処理411:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルサイドクランプ512 ナベヤ

    トグルサイドクランプ512

    ナベヤ
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    付属品クランピングスクリュー材質512:SM490、S512:SUS304表面処理512:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルサイドクランプ521 ナベヤ

    トグルサイドクランプ521

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    付属品クランピングスクリュー材質SM490質量(kg)1.43寸法L(mm)20寸法H(mm)41.5寸法A(mm)100寸法F(mm)75寸法D(mm)130寸法E(mm)61.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)79寸法C(mm)77寸法P(mm)11寸法M(mm)M12×1.75寸法N(mm)39~94寸法O(mm)55寸法I(mm)37寸法J(mm)54寸法G(mm)34.5寸法K(mm)47寸法Q(mm)7.5寸法R(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)15締付力(kN)7.5全長×全高(mm)234×125ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M12×1.75×100
  • マグネットチャック本体 ナベヤ

    マグネットチャック本体

    ナベヤ
    389,800税込428,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品コントローラー材質SS材吸着力(N)【磁極あたり】6150寸法(Φmm)【磁極】70RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンクランプ111 ナベヤ

    トグルダウンクランプ111

    ナベヤ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    付属品クランピングスクリュー材質111:SM490、S111:SUS304表面処理111:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンクランプ211 ナベヤ

    トグルダウンクランプ211

    ナベヤ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ※ストップピンにより、角度がかえられます。
    付属品クランピングスクリュー材質211:SM490、S211:SUS304表面処理211:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンクランプ111-L ナベヤ

    トグルダウンクランプ111-L

    ナベヤ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
    付属品クランピングスクリュー材質111-L:SM490、S111-L:SUS304表面処理111-L:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットチャックセット ナベヤ

    マグネットチャックセット

    ナベヤ
    949,800税込1,044,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品コントローラー材質SS材吸着力(N)【磁極あたり】6150寸法(Φmm)【磁極】70RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式NMC-100
  • クロコダイルクランプ ナベヤ

    クロコダイルクランプ

    ナベヤ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    射出成型機の金型押さえクランプと金属加工クランプにも使えます。 サドルとスラスト受けが本体から脱落しない構造です。 上下反転しても使用できます。 ワークの高さを無段階に調整できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応