カテゴリ
- 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(60)
- MAZDA(マツダ)(32)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- 呉竹(11)
- 三ツ星ベルト(9)
- アソー(5)
- SMC(5)
- 三菱ふそう(5)
- 青木精密工業(4)
- KANA(片山チエン)(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- 安田(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- X-sell(エクセル)(3)
- カナフジ電工(3)
- NSK(日本精工)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「la26」の検索結果

Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式)
ナベヤ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷治具プレートが薄く、ブッシュ取付穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用ください。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン
ナベヤ¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン
ナベヤ¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン
ナベヤ¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動)
ナベヤ¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様材質本体:SUS440C寸法E(mm)8熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット
ナベヤ¥439,800~税込¥483,780~1台3日以内出荷から47日以内出荷ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。 本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。 位置決めユニットは空圧単動式です。 (各Qロックエレメントを使用。NE75-BU200:QLA26、NE125-BU250:QLA19) [付属品]アイボルト(NE125-BU250のみ)材質ベース:S45C、位置決めユニット:SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応