カテゴリ

  • 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • 呉竹(11)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • アソー(5)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 安田(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • X-sell(エクセル)(3)
  • カナフジ電工(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • brembo(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 協育歯車(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • 大同メタル工業(1)
  • 日本ファイリング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la26」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式)

    ナベヤ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCM440熱処理(本体)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式)

    ナベヤ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    治具プレートが薄く、ブッシュ取付穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用ください。
    材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式)

    ナベヤ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン

    ナベヤ
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン

    ナベヤ
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン

    ナベヤ
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動)

    ナベヤ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷
    エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様
    材質本体:SUS440C寸法E(mm)8熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット ナベヤ

    ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット

    ナベヤ
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    3日以内出荷から47日以内出荷
    ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。 本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。 位置決めユニットは空圧単動式です。 (各Qロックエレメントを使用。NE75-BU200:QLA26、NE125-BU250:QLA19) [付属品]アイボルト(NE125-BU250のみ)
    材質ベース:S45C、位置決めユニット:SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応