カテゴリ
- 機構部品(72)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 切削工具(4)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(20)
- SMC(967)
- 大阪魂(573)
- エスコ(167)
- RS PRO(128)
- SICK(96)
- Festo(88)
- Hirschmann Test & Measurement(86)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- サカエ(64)
- イマオコーポレーション(57)
- ユーエイキャスター(52)
- TRUSCO(49)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- 山金工業(42)
- 宇佐美工業(38)
- メイキコウ(38)
- サンワサプライ(37)
- KHK(小原歯車工業)(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(81)
「m12 100mm」の検索結果

ラバーキャップ6893
ナベヤ(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスタッドボルト
ナベヤ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷寸法AM8寸法D(mm)40材質A5056-H34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
グラブスクリュー(SGB)
ナベヤ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から14日以内出荷スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJ型(標準タイプ)
ナベヤ¥639~税込¥703~1本3日以内出荷から23日以内出荷ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)
ナベヤ(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本3日以内出荷から9日以内出荷ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルト911
ナベヤ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ラバーキャップ付き、スクリュー強度区分:8.8材質911:SM490、S911:SUS304表面処理911:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ521
ナベヤ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷付属品クランピングスクリュー材質SM490質量(kg)1.43寸法L(mm)20寸法H(mm)41.5寸法A(mm)100寸法F(mm)75寸法D(mm)130寸法E(mm)61.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)79寸法C(mm)77寸法P(mm)11寸法M(mm)M12×1.75寸法N(mm)39~94寸法O(mm)55寸法I(mm)37寸法J(mm)54寸法G(mm)34.5寸法K(mm)47寸法Q(mm)7.5寸法R(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)15締付力(kN)7.5全長×全高(mm)234×125ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M12×1.75×100
トグルダウンクランプ111
ナベヤ¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷付属品クランピングスクリュー材質111:SM490、S111:SUS304表面処理111:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ211
ナベヤ¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷※ストップピンにより、角度がかえられます。材質211:SM490、S211:SUS304表面処理211:亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111-L
ナベヤ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質111-L:SM490、S111-L:SUS304表面処理111-L:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト(ハイテンション)
ナベヤ¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJK型(固定タイプ)
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。耐荷重(kN)5RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ211-L
ナベヤ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトブロック
ナベヤ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です。 ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。適合バイスLTCV-100(S) LTCV-125(S) LTCV-100(S)H LTCV-125(S)Hセット内容ハイトブロック:1個、取付ボルトM12×35:4個、吊上用ボルトM12×25:4個、吊上用アイナットM12:4個寸法A(mm)406寸法B(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストクランプ(プレーン型)
ナベヤ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷標準的なTスロットボルト付クランプです。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
カムセンタークランプセット
ナベヤ¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。 クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)400
フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF
ナベヤ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から47日以内出荷この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。材質(ボルト・ナット)ステンレススチール付属品ナット2個、ワッシャー2個ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応