カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(606)
- メカニカル部品(184)
- 物流用品(149)
- 機構部品(137)
- 切削工具(102)
- 制御機器(96)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 配管・水廻り設備部材(54)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 作業工具(38)
- 科学研究・開発用品(36)
- 電動工具(32)
- パソコン/周辺機器(29)
- オフィス家具(27)
- 建築金物(27)
- 測定用品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 空調・照明・電設資材(19)
- バイク部品(18)
- 防犯用品(17)
- 電気材料(14)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 家電(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 介護用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 安全用品(5)
- 防災用品(5)
- 梱包用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 事務用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(478)
- 山金工業(120)
- エスコ(51)
- SMC(43)
- RS PRO(35)
- Igus(イグス)(30)
- 旭精工(23)
- KHK(小原歯車工業)(21)
- タカノ(21)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(20)
- 八幡ねじ(20)
- HAMMOND(19)
- イノック(18)
- イマオコーポレーション(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- ナベヤ(16)
- マキタ(15)
- Hirschmann Test & Measurement(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- ブランドをもっと見る
「m12 90mm」の検索結果
![M12x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696126-180219-02.jpg)
M12x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥395税込¥4351パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1214種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥320税込¥3521パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥719税込¥7911パック(4個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M12x90mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-148形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)90取付穴径(mm)M12![M12x90mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131247-221018-02.jpg)
M12x90mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥1,320税込¥1,4521本翌日出荷仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×90ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900ねじの呼びM12強度A2-90
M12x 90mm 雄ねじアンカー
エスコ¥950税込¥1,0451パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-122材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(60件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(4個)当日出荷から14日以内出荷種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
M12x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥3,730税込¥4,1031個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×90
エンジンプロテクター用 プロテクター単体 (パッドΦ50×90mm-ボルトM12)
DAYTONA(デイトナ)¥2,898税込¥3,1881セット4日以内出荷エンジンプロテクター用 プロテクター単体 (パッドΦ50×90mm-ボルトM12)長さ(mm)90ボルト径M12適合車種MT-07/A(’14~’15)パッド径(Φmm)50
M12/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA948CE-131材質フェノール樹脂寸法A(mm)90寸法B(Φmm)28ねじサイズM12×58mm
スタットボルト ネジ M12
TRUSCO(2件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
M12 リベッター(ケース付き)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能 アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応 ストロークの長さ:20.32mm 引張力:9,000Nm あらゆる方向でリベットを保持 軽量コンパクト設計で作業負担を軽減電圧(V)12付属品M12 BPRT-0C JP (1)、ツールボックス (1)仕様燃料ゲージ、LEDライトストローク(mm)20.32長さ(mm)245質量(kg)1.9(本体のみ)、2.1(2.0Ahバッテリー装着時)リベット種別2.4~4.8能力■1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)■1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)機能4.8mm径のリベットを最大250本リベッティング可能(M12 B2装着時)3.2mm径のリベットを最大450本リベッティング可能(M12 B2装着時)当製品は、全90種類を超えるM12(TM)電動工具シリーズの一部です。2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応ストロークの長さ:20.32mm引張力:9,000Nmあらゆる方向でリベットを保持軽量コンパクト設計で作業負担を軽減リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8使用可能リベット(Φmm)4、4.8、3.2、2.4保証期間1年引張強度(N)9000アズワン品番65-0279-60ストローク長(mm)20.3適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP引力(kN)最大9材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス![#60mm/ 90mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722656-180223-02.jpg)
#60mm/ 90mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷仕様右ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EC-60材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)90材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M12×55ねじサイズM12×55mm
SUS310S 寸切り 両面取り M12
大阪魂¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.75ねじの呼びM12![M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131195-190802-02.jpg)
M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥970税込¥1,0671パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM12×25ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90![M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131256-220525-02.jpg)
M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥1,430税込¥1,5731本翌日出荷仕様並目ねじサイズM12×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90![M12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131229-190802-02.jpg)
M12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥1,060税込¥1,1661本翌日出荷仕様並目ねじサイズM12×70ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ90mm
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)197寸法L(mm)107ねじ径M12ねじ長さ(mm)45寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)90![M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131186-190802-02.jpg)
M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥860税込¥9461パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM12×20ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
チタン 寸切り 両面取り M12
大阪魂¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷から3日以内出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.75ねじの呼びM12
ボールベアリング90mm120mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 90 mm、外径 120 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:90mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6281アズワン品番65-7928-96
...




![M12x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503513-180221-02.jpg)
![M12x 90mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654364-240718-02.jpg)
![M12x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696126-180219-02.jpg)







![M12x90mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131247-221018-02.jpg)


![M12x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503538-180221-02.jpg)










![M12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131238-190802-02.jpg)
![#60mm/ 90mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722656-180223-02.jpg)

![M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131195-190802-02.jpg)
![M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131256-220525-02.jpg)
![M12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131229-190802-02.jpg)
![M12x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131204-190802-02.jpg)

![M12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131213-190802-02.jpg)
![M12x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519324-180221-02.jpg)
![M12x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519306-180221-02.jpg)
![M12x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519272-180221-02.jpg)
![M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131186-190802-02.jpg)

![M12x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519342-180221-02.jpg)