カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 切削工具(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(464)
  • RS PRO(139)
  • SMC(134)
  • BIGM(丸山製作所)(118)
  • ホンダ(62)
  • KITO(キトー)(52)
  • SHIMANO(シマノ)(52)
  • イマオコーポレーション(47)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
  • エスコ(30)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(22)
  • omron(オムロン)(21)
  • CKD(21)
  • 八幡ねじ(21)
  • KHK(小原歯車工業)(19)
  • プロトブレンボ(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • 旭精工(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 110」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ

    中型ボール盤用ベタバイスA型

    ナベヤ(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
    材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットボルト ナベヤ

    Tスロットボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5
  • グーズネッククランプ ナベヤ

    グーズネッククランプ

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理化成処理熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットスクリュー ナベヤ

    ソケットスクリュー

    ナベヤ
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングボールプランジャA型 ナベヤ

    スプリングボールプランジャA型

    ナベヤ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ

    Tスロットボルト(ハイテンション)

    ナベヤ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムセンタークランプレバー B型 ナベヤ

    カムセンタークランプレバー B型

    ナベヤ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFPS型 ナベヤ

    フットジャッキFPS型

    ナベヤ
    849税込934
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • アジャストミントストップ ナベヤ

    アジャストミントストップ

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ストッパー用 廻り止め用
    用途ストッパー用、廻り止め用材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32±3
  • トグルダウンクランプ6800 ナベヤ

    トグルダウンクランプ6800

    ナベヤ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • スラストボルト7110DS スラストボルト7110DS ナベヤ

    スラストボルト7110DS スラストボルト7110DS

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプユニット7110M ナベヤ

    クランプユニット7110M

    ナベヤ
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサーエレメント7110ZA ナベヤ

    スペーサーエレメント7110ZA

    ナベヤ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラストボルト7110D ナベヤ

    スラストボルト7110D

    ナベヤ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサーエレメント7110FT ナベヤ

    スペーサーエレメント7110FT

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサーエレメント7110FB ナベヤ

    スペーサーエレメント7110FB

    ナベヤ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースユニット7110F ナベヤ

    ベースユニット7110F

    ナベヤ
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラストボルト7110DM ナベヤ

    スラストボルト7110DM

    ナベヤ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースユニット7110FA ナベヤ

    ベースユニット7110FA

    ナベヤ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • アライニングボルト7110DH ナベヤ

    アライニングボルト7110DH

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。
    材質SCM435表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサーエレメント7110Z ナベヤ

    スペーサーエレメント7110Z

    ナベヤ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • アライニングボルト7110DI ナベヤ

    アライニングボルト7110DI

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    先端はフラットで研削してあります。
    材質SCM435表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラストボルトエクステンション7110DV ナベヤ

    スラストボルトエクステンション7110DV

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグサイドストッパー ナベヤ

    マグサイドストッパー

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    材質S50C質量(kg)0.23適合ねじ径(M)(mm)M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグサポートジャッキ ナベヤ

    ジグサポートジャッキ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。 高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。 クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。
    材質S45CH(並目)M12×1.75I(並目)M16×2表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5耐荷重(kN)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプGストレート ナベヤ

    クランプGストレート

    ナベヤ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロークランプ ナベヤ

    ドロークランプ

    ナベヤ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ワークを下から引き込んで固定します。 刃物への干渉が少なく、5軸加工機複合機のクランプに最適です。
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボルト ナベヤ

    キーボルト

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングボールプランジャB型 ナベヤ

    スプリングボールプランジャB型

    ナベヤ
    589税込648
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロークランプ 位置決めタイプ ナベヤ

    ドロークランプ 位置決めタイプ

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    刃物干渉が少なく5軸加工機・複合機のクランプに最適です。 小径の上部クランプボルトがワークを引き込み、力強いクランプが可能です。 ワークをフランジで受け高さの位置決めが可能です。 DRC-FPは、前加工でピン公差に合った基準穴2箇所を加工頂ければ、位置決めとクランプが同時に行えます。
    材質(本体)SCM420、(ボルト)SCM435硬度HRC55表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンクランプ6802 ナベヤ

    トグルダウンクランプ6802

    ナベヤ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイトMCジグバイス ナベヤ

    ロックタイトMCジグバイス

    ナベヤ
    859,800税込945,780
    1個
    3日以内出荷
    浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。 PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。 FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。 横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。 立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。 旧JIS0級を凌ぐ精度です。
    口幅(mm)160口開き(mm)350付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個質量(kg)100口深(mm)75ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
  • ヘリカルクランプ ナベヤ

    ヘリカルクランプ

    ナベヤ
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
    材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振キャスターホルダ 防振パッド ナベヤ

    防振キャスターホルダ 防振パッド

    ナベヤ
    5,298税込5,828
    1個
    32日以内出荷
    キャスター付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振材で外部からの振動やキャスター付き装置から発生する振動を減衰します。キャスターの動きを規制できるように上面にもストッパーが接着されています。後付けで簡単に設置できます。キャスター部の取り外しなどの作業が不要で、装置のキャスター部をジャッキアップし、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振プレート。・FCH。B。:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。詳細はこちらをご確認ください。 。「B。」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など。防振パッド。・FCH。P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FCH。D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FCH。M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質【フットホルダ】FC200【防振材FCH〇〇M/D/P】発泡ポリウレタン表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS型精密検査用定盤 ナベヤ

    JIS型精密検査用定盤

    ナベヤ
    279,800税込307,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。
    付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロック内蔵プレート本体(油圧) ナベヤ

    Q-ロック内蔵プレート本体(油圧)

    ナベヤ
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    46日以内出荷
    プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
    材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応