カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(122)
  • イマオコーポレーション(77)
  • TRUSCO(44)
  • RS PRO(41)
  • 宇佐美工業(38)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • エスコ(21)
  • SMC(20)
  • タンガロイ(20)
  • omron(オムロン)(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • KANON(中村製作所)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 三木プーリ(15)
  • 八幡ねじ(12)
  • アズワン(11)
  • メイキコウ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 160」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ(6件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト径M12材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットボルト ナベヤ

    Tスロットボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5
  • スタッドレベリングフット ナベヤ

    スタッドレベリングフット

    ナベヤ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • U型クランプ ナベヤ

    U型クランプ

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    材質S45C
  • マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 標準口金

    ナベヤ
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金

    ナベヤ
    44,980税込49,478
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ソケットスクリュー ナベヤ

    ソケットスクリュー

    ナベヤ
    159税込175
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ

    Tスロットボルト(ハイテンション)

    ナベヤ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ

    ナベヤ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンエンドU型クランプ ナベヤ

    ピンエンドU型クランプ

    ナベヤ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C表面処理焼付塗装
  • フォーク型クランプ ナベヤ

    フォーク型クランプ

    ナベヤ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C熱処理焼付塗装
  • クランプGDダブルロング ナベヤ

    クランプGDダブルロング

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプGLロング ナベヤ

    クランプGLロング

    ナベヤ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(1寸)1個材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイトMCジグバイス ナベヤ

    ロックタイトMCジグバイス

    ナベヤ
    859,800税込945,780
    1個
    3日以内出荷
    浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。 PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。 FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。 横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。 立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。 旧JIS0級を凌ぐ精度です。
    口幅(mm)160口開き(mm)350付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個質量(kg)100口深(mm)75ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
  • 強力トグルサイドクランプ6842 ナベヤ

    強力トグルサイドクランプ6842

    ナベヤ
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスクリュー6890 ナベヤ

    クランピングスクリュー6890

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から48日以内出荷
    仕様ラバーキャップ付強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付) ナベヤ

    フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付)

    ナベヤ
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    アンカー打ちが不要な固定プレートです。 床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。 金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。 BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。) 保有するフットジャッキに後付けできます。 施工には特別な工具が不要です。 100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。 ※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。 ※2:フットジャッキ4本に設置した場合。 [動画はこちらから] 商品紹介 取扱い説明
    材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー寸法J(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振キャスターホルダ 防振パッド ナベヤ

    防振キャスターホルダ 防振パッド

    ナベヤ
    6,898税込7,588
    1個
    32日以内出荷
    キャスター付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振材で外部からの振動やキャスター付き装置から発生する振動を減衰します。キャスターの動きを規制できるように上面にもストッパーが接着されています。後付けで簡単に設置できます。キャスター部の取り外しなどの作業が不要で、装置のキャスター部をジャッキアップし、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振プレート。・FCH。B。:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。詳細はこちらをご確認ください。 。「B。」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など。防振パッド。・FCH。P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FCH。D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FCH。M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質【フットホルダ】FC200【防振材FCH〇〇M/D/P】発泡ポリウレタン表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロック内蔵プレート本体 ナベヤ

    Q-ロック内蔵プレート本体

    ナベヤ
    299,800税込329,780
    1個
    46日以内出荷
    プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
    材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS型精密検査用定盤 ナベヤ

    JIS型精密検査用定盤

    ナベヤ
    279,800税込307,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。
    付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロック内蔵プレート本体(油圧) ナベヤ

    Q-ロック内蔵プレート本体(油圧)

    ナベヤ
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    46日以内出荷
    プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
    材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応