カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(255)
  • SMC(123)
  • KITO(キトー)(64)
  • KITZ(キッツ)(52)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
  • RS PRO(24)
  • 東日製作所(20)
  • イノック(17)
  • 住友重機械工業(17)
  • TRUSCO(17)
  • ヨコヅナ(17)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • 内外電機(15)
  • 大綱(15)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(14)
  • コガネイ(13)
  • サンドビック(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 140」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイベルパッド ナベヤ

    スイベルパッド

    ナベヤ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
  • Tスロットボルト ナベヤ

    Tスロットボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5
  • マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 標準口金

    ナベヤ
    47,980税込52,778
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • アルミスクリュージャッキ ナベヤ

    アルミスクリュージャッキ

    ナベヤ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。 プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
    材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金

    ナベヤ
    63,980税込70,378
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • レベリングブロックM型(スイベルパッド付) ナベヤ

    レベリングブロックM型(スイベルパッド付)

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷から21日以内出荷
    精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
    仕様スイベル、パッド付ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法O3度
  • クランピングスタッド ナベヤ

    クランピングスタッド

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットスクリュー ナベヤ

    ソケットスクリュー

    ナベヤ
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ

    Tスロットボルト(ハイテンション)

    ナベヤ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックM型 ナベヤ

    レベリングブロックM型

    ナベヤ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
    ねじの呼びM16寸法JM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • トウアジャストクランプ ナベヤ

    トウアジャストクランプ

    ナベヤ
    46,980税込51,678
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
  • ユニレバーアクションバイス ナベヤ

    ユニレバーアクションバイス

    ナベヤ
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.5
  • クランプユニット7110M ナベヤ

    クランプユニット7110M

    ナベヤ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンクランプセット ナベヤ

    チェーンクランプセット

    ナベヤ
    679,800税込747,780
    1個
    3日以内出荷
    バルブ・ポンプケース等の円形ワークや偏芯ワークに最適です。 クランプ力がワークに均等に加わりますので、ワークにたわみが生じず、精度よく確実に締付できます。
    付属品チェーン:4サイズ、プラスチック製ワーク保護板×6、継手リンク×4材質(本体)S45C、(チェーン)低炭素鋼表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビクランプストッパー部 ナベヤ

    クサビクランプストッパー部

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビクランプセット ナベヤ

    クサビクランプセット

    ナベヤ
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
  • アライニンググリップボルト ナベヤ

    アライニンググリップボルト

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト精密マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト精密マシンバイス

    ナベヤ
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
    仕様標準ガイドブロック幅18mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトイン防振マウント(重量型) ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(重量型)

    ナベヤ
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。
    用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。表面処理塗装材質(プレート)FC200RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックMB型 ナベヤ

    レベリングブロックMB型

    ナベヤ
    47,980税込52,778
    1個
    32日以内出荷
    防振機能を備えています。 精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバー空気ばね FAEBI ナベヤ

    ラバー空気ばね FAEBI

    ナベヤ
    88,980税込97,878
    1個
    46日以内出荷から47日以内出荷
    ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
    材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS型精密検査用定盤 ナベヤ

    JIS型精密検査用定盤

    ナベヤ
    379,800税込417,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。
    付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平エレメント BHAG ナベヤ

    水平エレメント BHAG

    ナベヤ
    76,980税込84,678
    1個
    47日以内出荷
    水平方向の振動減衰用に用います。 大きな振動時の水平方向のストッパーとしても用いることができます。
    材質(スチールアングル)SS400、(ボルト・ナット)SS400、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応