カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(357)
- 制御機器(151)
- 機構部品(136)
- メカニカル部品(123)
- 切削工具(63)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 作業工具(57)
- 油圧機器・油圧ホース(52)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- 物流用品(42)
- 建築金物(40)
- 測定用品(36)
- パソコン/周辺機器(32)
- 電動工具(29)
- バイク純正部品(27)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 防犯用品(24)
- 農業機械(24)
- 家電(23)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- バイク部品(14)
- 自動車補修部品(12)
- 研磨材(11)
- 電気材料(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- 清掃用品(6)
- カー用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 溶接用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- オフィス家具(3)
- 作業服(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(279)
- RS PRO(71)
- エスコ(47)
- 三木プーリ(35)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- イマオコーポレーション(31)
- ホンダ(25)
- 東日製作所(22)
- Igus(イグス)(22)
- SMC(20)
- 八幡ねじ(20)
- ナベヤ(19)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- TRUSCO(12)
- アズビル金門(12)
- omron(オムロン)(11)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- 椿本チエイン(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m12 140」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(140個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥729税込¥8021パック(2個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ
大阪魂(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ長さ(mm)125材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125ねじの呼びW1/2有効ねじ長さB(mm)42![M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643364-170331-02.jpg)
M12x140mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷エスコ品番EA948E-33材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)140寸法D(mm)19寸法C(mm)120寸法GM12×1.75![M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696318-180222-02.jpg)
M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥570税込¥6271パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1219種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥758税込¥8341袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(40本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
スタットボルト ネジ M12
TRUSCO(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
FWシリーズ(M12~M25)
不二ラテックス¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から16日以内出荷左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(40個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12B
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12A
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12C
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781箱(20個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...















![M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643364-170331-02.jpg)
![M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696318-180222-02.jpg)