カテゴリ
- 機構部品(101)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 切削工具(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(23)
- SMC(2,632)
- BIGM(丸山製作所)(597)
- TRUSCO(570)
- イマオコーポレーション(534)
- 大阪魂(369)
- コガネイ(327)
- エスコ(239)
- RS PRO(188)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(122)
- OSG(オーエスジー)(110)
- ハンマーキャスター(91)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(88)
- New-Era(ニューエラー)(83)
- MIYOSHI(小西製作所)(64)
- KITO(キトー)(53)
- サカエ(51)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(127)
「m2×16」の検索結果
特価

Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
ナベヤ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷ネジ穴が貫通しております。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルパット付ボルト
ナベヤ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
菱形Tナット
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から11日以内出荷T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
グリップボルト
ナベヤ¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から92日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。材質SCM440(先端部:超硬)表面処理黒染め熱処理焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスクリュージャッキ
ナベヤ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。 プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
球面座付フランジナット
ナベヤ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJ型(標準タイプ)
ナベヤ¥969~税込¥1,066~1本3日以内出荷から23日以内出荷ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から9日以内出荷ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)
ナベヤ¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から22日以内出荷ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。RoHS指令(10物質対応)対応