カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,463)
  • 農業機械(4,083)
  • 制御機器(3,264)
  • パソコン/周辺機器(2,435)
  • 物流用品(1,839)
  • メカニカル部品(1,496)
  • 機構部品(1,335)
  • ねじ・ボルト・釘(1,105)
  • 切削工具(940)
  • 塗料(896)
  • 電気材料(820)
  • 測定用品(621)
  • 科学研究・開発用品(465)
  • 空調・照明・電設資材(373)
  • 配管・水廻り設備部材(320)
  • 作業工具(294)
  • 建材・エクステリア(247)
  • 家電(213)
  • 電動工具(208)
  • 油圧機器・油圧ホース(206)
  • 建築金物(201)
  • バイク部品(176)
  • 船舶用品・漁業資材(151)
  • FA担当者のオススメ新商品(150)
  • 清掃用品(127)
  • 溶接用品(126)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(121)
  • 防犯用品(119)
  • バイク純正部品(110)
  • 医療(97)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(96)
  • 自動車補修部品(92)
  • 作業服(92)
  • カー用品(90)
  • 安全標識(85)
  • 店舗什器・備品(79)
  • 事務用品(79)
  • 測定関連サービス(68)
  • 安全用品(64)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(64)
  • 塗装・養生・内装用品(63)
  • 農業・園芸資材(62)
  • 学童・教育用品(58)
  • 梱包用品(51)
  • 空圧工具(49)
  • 研磨材(48)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
  • 自動車純正部品(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 厨房用品(39)
  • 防災用品(39)
  • 接着剤・補修材(38)
  • オフィス家具(36)
  • 自動車用オイル・ケミカル(31)
  • バッテリー・電装(29)
  • 整備工具・収納(25)
  • ヘルスケア(23)
  • 住設機器(22)
  • 介護用品(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 安全保護具(18)
  • 保管用品(14)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 自転車部品(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 縫製用品(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 日用品(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • テープ(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 手袋(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • マスク(4)
  • エンジン工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 農具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)

「m2 16」の検索結果

31,651件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M2 x 16mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本) エスコ

    M2 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-107材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • シャーレンチ用アウターソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ用アウターソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(58件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1パック(34個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
  • 平行ピン 旧JISm6(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    平行ピン 旧JISm6(ステンレス)(パック品)

    大阪魂
    ¥489税込¥538
    1パック(7個)
    翌々日出荷
    材質ステンレスタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6寸法d(mm)4寸法C(mm)約1
  • リブスターベルト J形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト J形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
  • プーリーベルト HAKKO(白光)

    プーリーベルト

    HAKKO(白光)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-5589内径(Φmm)45線径(Φmm)2
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(20個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX-3504 ブルートーチⅡ:WT3500 ブルートーチⅢ:BT3500
  • メインシャフト 16T (M2-16T) TAKEGAWA(武川)

    メインシャフト 16T (M2-16T)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(153件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(110個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿穴の形状十字穴
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX-3503以上 ブルートーチⅡ:WT3510以上 自動用ブルートーチ:WT3510RA、WT500RA ブルートーチⅢ:BT3510以上
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Air 13 M2、16:10、BPNAP006 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Air 13 M2、16:10、BPNAP006

    3M
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    適合機種Apple MacBook Air 13 M2寸法(縦×横×厚さ)(mm)198×299×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • シャーレンチ用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ用インナーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂

    六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)

    大阪魂(73件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUSXM7)穴の形状六角穴
  • 割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    割ピン(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(42件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(83個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄種類割ピン表面処理ユニクロ
  • M2-M16 ワッシャーセット(ナイロン製) エスコ

    M2-M16 ワッシャーセット(ナイロン製)

    エスコ
    ¥5,100税込¥5,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LX-12
  • カラ- 90387-16M02 YAMAHA(ヤマハ)

    カラ- 90387-16M02

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥529税込¥582
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス+皿木ねじ ノーブランド

    ステンレス+皿木ねじ

    ノーブランド(41件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(220本)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレスねじ長さ(mm)首下より約2/3
  • SMマイタ 16マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 16マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B2歯数16表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L51度00分
  • 割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂

    割ピン(鉄/クロメート)

    大阪魂(32件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(83個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄種類割ピン表面処理クロメート
  • 極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード

    極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ

    ボサード(32件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
    用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M2 x 16mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本) エスコ

    M2 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥395税込¥435
    1パック(33本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-207材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/16本) エスコ

    M2 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/16本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(16本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • スプリング コニカル(688) 90502-16M02 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング コニカル(688) 90502-16M02

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥329税込¥362
    1個
    3日以内出荷
  • FB10M-2-019 16インチ TakaraTec

    FB10M-2-019 16インチ

    TakaraTec
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm
    用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「2」ゴールド
  • M2 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/16本) エスコ

    M2 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/16本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(16本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状皿頭
  • 86V型インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB Type-C/黒/スピーカー有/350cd/m2/16時間/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証/ベーシックモデル シャープ

    86V型インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB Type-C/黒/スピーカー有/350cd/m2/16時間/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証/ベーシックモデル

    シャープ
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    欠品中
    パソコンレスでかんたんサイネージ運用。市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)。スケジュール機能。。サイネージ運用に適した基本機能・基本性能。コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)。視認性の良い低反射液晶パネル。メニューボードなどの複数台運用に最適。。幅広い設置ニーズに対応。豊富なサイズ展開と軽量化。設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応
    付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)質量(kg)約32.5出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1927×60.0×1098(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))連続使用時間(時間)16/日最大消費電力(W)245(320)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比1200:1(標準)液晶パネル86V型ワイド(対角217.43cm)画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0保証期間3年保証視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)入力端子HDMI、USB Type-C、RS-232C設置方式横置き/縦置き (反時計回り)/上向き斜め 0 ~ 20°/下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8)色(本体)黒対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみパネル駆動方式ADS最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
  • 75V型インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB Type-C/黒/スピーカー有/350cd/m2/16時間/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証/ベーシックモデル シャープ

    75V型インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB Type-C/黒/スピーカー有/350cd/m2/16時間/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証/ベーシックモデル

    シャープ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    欠品中
    パソコンレスでかんたんサイネージ運用。市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)。スケジュール機能。。サイネージ運用に適した基本機能・基本性能。コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)。視認性の良い低反射液晶パネル。メニューボードなどの複数台運用に最適。。幅広い設置ニーズに対応。豊富なサイズ展開と軽量化。設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応
    付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)質量(kg)約24.0出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1680×58.5×959(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))連続使用時間(時間)16/日最大消費電力(W)170(220)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比1200:1(標準)液晶パネル75V型ワイド(対角189.34cm)画素ピッチ水平 0.430×垂直 0.430(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横 1650.2×縦 928.3保証期間3年保証視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)入力端子HDMI、USB Type-C、RS-232C設置方式横置き/縦置き (反時計回り)/上向き斜め 0 ~ 20°/下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8)色(本体)黒対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみパネル駆動方式ADS最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
  • 変換アダプタ M16P2~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M16P2~M16P1

    中央精機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P2、(おねじ)M16P1
  • CP平歯車 KHK(小原歯車工業)

    CP平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
  • M2 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/16本) エスコ

    M2 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/16本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NH-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状トラス頭
  • (+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(7件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(2500個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • S/P UD 01Z16-M2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 01Z16-M2 ナカノ

    NAKANO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番55212-Z9012適合メーカーNISSAN
  • (+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(21件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状皿
  • S/P UD 05Z16-M2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 05Z16-M2 ナカノ

    NAKANO
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番55122-NY103適合メーカーNISSAN
  • (+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(2200個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • 割ピン(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    割ピン(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(79個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄種類割ピン表面処理三価ホワイト
  • GEAR M-2 (16T) ホンダ

    GEAR M-2 (16T)

    ホンダ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷