カテゴリ

  • 機構部品(37)
  • 切削工具(4)
絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(1)
  • SS400(1)
ねじの呼び
  • M8(2)
表面処理
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 電解研磨(2)
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(856)
  • エスコ(32)
  • ハリケーン(1)
  • TRUSCO(61)
  • 由良産商(6)
  • ノーブランド(27)
  • オザック精工(138)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
  • KHK(小原歯車工業)(66)
  • 椿本チエイン(51)
  • イマオコーポレーション(43)
  • シロクマ(37)
  • 八幡ねじ(31)
  • 岩田製作所(28)
  • 十川ゴム(24)
  • 三ツ星ベルト(24)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(24)
  • タカノ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 60mm」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレーンクランプ ナベヤプレーンクランプナベヤ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ステップクランプ ナベヤステップクランプナベヤ(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
スタッドボルト(SUS) ナベヤスタッドボルト(SUS)ナベヤ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から17日以内出荷
マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤマシンバイスシリーズ部品 標準口金ナベヤ
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金 ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ステップ口金ナベヤ
16,980税込18,678
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
スイングクランプS型 ナベヤスイングクランプS型ナベヤ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤフットジャッキFJ型(標準タイプ)ナベヤ
999税込1,099
1本
3日以内出荷から23日以内出荷
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ) ナベヤフットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)ナベヤ
699税込769
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
センタークランプ ナベヤセンタークランプナベヤ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプセットS型 ナベヤスイングクランプセットS型ナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
防振フットジャッキ ナベヤ防振フットジャッキナベヤ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。 ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。 ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。
用途各種産業機械の防振・除振。材質SS400表面処理電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
トグルダウンクランプ6832 ナベヤトグルダウンクランプ6832ナベヤ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ6841 ナベヤトグルサイドクランプ6841ナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストスクリュー ナベヤアジャストスクリューナベヤ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトシリンダー ナベヤハイトシリンダーナベヤ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SCM420表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットスクリュー ナベヤソケットスクリューナベヤ
269税込296
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプホルダーS型 ナベヤスイングクランプホルダーS型ナベヤ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
カムベース(薄板用) ナベヤカムベース(薄板用)ナベヤ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個
材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当H2F2D3表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤクイックターンクランプ(ピンホールド)ナベヤ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
穴径(Φmm)ピン:60C5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.25RoHS指令(10物質対応)対応
プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤプルダウンバイス(フリージョーバイス)ナベヤ
9,698税込10,668
1セット(2個)
5日以内出荷から121日以内出荷
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤクイックターンクランプ(フリースライド)ナベヤ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤクイックターンクランプ(フリースライド)ナベヤ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤクイックターンクランプ(スタンダード)ナベヤ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤクイックターンクランプ(スタンダード)ナベヤ
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303ノブ:SUS304相当取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ512 ナベヤトグルサイドクランプ512ナベヤ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
材質512:SM490、S512:SUS304表面処理512:亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ411 ナベヤトグルフッククランプ411ナベヤ
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
付属品フックキャッチ材質411:SM490、S411:SUS304表面処理411:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ511 ナベヤトグルサイドクランプ511ナベヤ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
付属品クランピングスクリュー材質511:SM490、S511:SUS304表面処理511:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
アジャストスクリュー(SUS) ナベヤアジャストスクリュー(SUS)ナベヤ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS316L
クランピングスクリュー6890 ナベヤクランピングスクリュー6890ナベヤ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から48日以内出荷
仕様ラバーキャップ付強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント ナベヤアタッチメントナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
アルミジョイント、アルミスクリュージャッキ用アタッチメントです。
材質A5056表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
247,980税込272,778
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルサイドクランプ6842 ナベヤ強力トグルサイドクランプ6842ナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスクリュー ナベヤトルクスクリューナベヤ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
推力は250Nまで調整できます。
材質SUM22寸法D(mm)3寸法E(mm)20表面処理黒染め寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプセットS型 ナベヤダブルスイングクランプセットS型ナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動) ナベヤQ-ロックエレメント ピン(油圧式単動)ナベヤ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
エアーブロー・着座確認付 強力クランプで重切削向き クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。 旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。 旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)
材質本体:SCM440熱処理本体:焼入HRC55寸法E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付) ナベヤフットジャッキ用固定プレート(耐震マット付)ナベヤ
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
アンカー打ちが不要な固定プレートです。 床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。 金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。 BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。) 保有するフットジャッキに後付けできます。 施工には特別な工具が不要です。 100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。 ※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。 ※2:フットジャッキ4本に設置した場合。 [動画はこちらから] 商品紹介 取扱い説明
材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー寸法J(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ6800 ナベヤトグルダウンクランプ6800ナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
クランプバー ナベヤクランプバーナベヤ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質S45C-D表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ワークストップナベヤ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルエンドクランプ ナベヤダブルエンドクランプナベヤ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応