65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークへの横荷重受けパーツ。
付属品取付ボルト 材質SS材(ハイトブロック)、S45C(アジャストストッパー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


JIS B1177基づきます。
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フットジャッキの固定に使用します。
材質SS400 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
材質SUM22L 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

10MPaの高圧タイプです。
材質(本体)B-1STタイプ/真鍮 B-2STタイプ/SUS416、(ノズル・ボール)SUS303 最大圧力(MPa)10 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナベヤスタンドバー
RoHS
スプリングクランプの高さ調整用です。 ストッパーとしても使用可能です。
材質SUS303 質量(g)20 寸法A(mm)M8 寸法F(mm)12 寸法D(mm)45 寸法E(mm)6 寸法B(mm)9 寸法C(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ナベヤフクロナット
RoHS
材質SUM22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め 材質SCM440(先端部:超硬) 熱処理焼入HRC35±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ラバーキャップ付き、スクリュー強度区分:8.8
材質911:SM490、S911:SUS304 表面処理911:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナベヤアイボルト
RoHS
吊り上げ用ボルト。
材質SS400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUM22 表面処理黒染め タイプSBS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 F(°)
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ボールSCM435 表面処理黒染め 熱処理ボールHRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークの嵩上げ、スクリュージャッキの高さ調整が可能です。 アタッチメントの取付が可能です。
材質A5056 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS316L 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SUM22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤヒールボルト
RoHS
材質SUM22 表面処理黒染め 寸法D(mm)5 熱処理焼入HRC40~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナベヤラウンドピン
RoHS
ワークの位置決めが可能です。
材質S45C 質量(g)16 寸法A(mm)M8 寸法D(mm)20 寸法E(mm)8 表面処理黒染め 寸法B(mm)9 寸法C(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

関連キーワード