カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(2)
  • CKD(39)
  • イマオコーポレーション(30)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • 青木精密工業(10)
  • カツイチ(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • UNION(ユニオン産業)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • ギガ・セレクション(6)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • コンバム(旧:妙徳)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • 興和オプトロニクス(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • PROST's(4)
  • エスアンドエスサイクル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8j」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルフッククランプ362 ナベヤ

    トグルフッククランプ362

    ナベヤ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    付属品フックキャッチ材質362:SM490、S362:SUS304質量(kg)0.16寸法L(mm)6寸法H(mm)17寸法A(mm)40寸法F(mm)28寸法D(mm)47~62寸法E(mm)6表面処理362:亜鉛メッキ寸法B(mm)30.5寸法C(mm)25寸法M(mm)1.6寸法N(mm)1.8寸法I(mm)10.6寸法J(mm)M8×1.25寸法G(mm)14寸法K(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.8締付力(kN)1.6全長×全高(mm)101×30
  • ジグ用カギ形座金 ナベヤ

    ジグ用カギ形座金

    ナベヤ
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    3日以内出荷
    付属品ショルダーボルト1個材質SS400表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミスクリュージャッキ ナベヤ

    アルミスクリュージャッキ

    ナベヤ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
    アタッメントが取付可能です。 ロックナットにより高さの固定が可能です。
    材質(本体)A5056、(ロックナット)SUS304表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスイングクランプS型 ナベヤ

    ダブルスイングクランプS型

    ナベヤ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスイングクランプセットS型 ナベヤ

    ダブルスイングクランプセットS型

    ナベヤ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングクランプセットS型 ナベヤ

    スイングクランプセットS型

    ナベヤ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルベース ナベヤ

    ユニバーサルベース

    ナベヤ
    ¥42,980税込¥47,278
    1組(2個)
    3日以内出荷
    ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
    セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個質量(kg)1.2寸法L(mm)29.5寸法H(mm)15寸法A(mm)125寸法F(mm)5寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)20寸法P(mm)8.5寸法M(mm)33寸法N(mm)9寸法O(mm)14寸法J(mm)(並目)M8寸法G(mm)15寸法K(mm)17寸法Q(mm)12.5寸法R(mm)100寸法U(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
  • ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ ナベヤ

    ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ

    ナベヤ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上。取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。
    材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース

    ナベヤ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(2個)
    47日以内出荷
    ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
    セット内容ベース:2個、六角穴付ボルトM8X16:4個RoHS指令(10物質対応)対応