曜日別特売

ユニバーサルベース

ユニバーサルベース - ナベヤ

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。

セット内容
[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
29.5
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
125
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
20
寸法P(mm)
8.5
寸法M(mm)
33
寸法N(mm)
9
寸法O(mm)
14
寸法J(mm)
(並目)M8
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
17
寸法Q(mm)
12.5
寸法R(mm)
100
寸法U(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合バイス
LT5AU125F
内容量
1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57068735UJB125
43,900
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする