カテゴリ

  • 機構部品(13)
  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(2)
  • 三菱ふそう(2,126)
  • メディアカバーマーケット(335)
  • BIGM(丸山製作所)(233)
  • NAKANO(219)
  • SMC(192)
  • ホンダ(122)
  • コガネイ(54)
  • onsemi(38)
  • エスコ(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • プロトティップ(22)
  • ハンマーキャスター(18)
  • RotopaX(ロトパックス)(17)
  • omron(オムロン)(16)
  • 日東工器(16)
  • イスカル(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • BIG DAISHOWA(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-4」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームクランプ ナベヤアームクランプナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
材質鍛造S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトMC精密マシンバイス 多連バイス ナベヤロックタイトMC精密マシンバイス 多連バイスナベヤ
959,800税込1,055,780
1個
3日以内出荷
同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。 機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトMCジグバイス ナベヤロックタイトMCジグバイスナベヤ
779,800税込857,780
1個
3日以内出荷
浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。 PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。 FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。 横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。 立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。 旧JIS0級を凌ぐ精度です。
口幅(mm)160口開き(mm)350付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個質量(kg)100口深(mm)75ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
取付クランプセット ナベヤ取付クランプセットナベヤ
5,798税込6,378
1セット(2組)
3日以内出荷
MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。 MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。
材質S45C熱処理焼入表面処理黒染め
クサビクランプ クランプ部 ナベヤクサビクランプ クランプ部ナベヤ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
MCサブテーブル(タップ穴タイプ) ナベヤMCサブテーブル(タップ穴タイプ)ナベヤ
399,800税込439,780
1台
46日以内出荷
材質FC250寸法H(mm)M16寸法F(mm)50寸法D(mm)50表面処理塗装(黒皮部)寸法C(mm)50寸法I(mm)0.02熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ) ナベヤMCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)ナベヤ
239,000税込262,900
1台ほか
46日以内出荷
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ) ナベヤMCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)ナベヤ
2,498,000税込2,747,800
1台
46日以内出荷
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト材質FC250質量(kg)1240寸法L(mm)0.01/100寸法H(mm)335全高(mm)850寸法A(mm)1000寸法F(mm)65寸法D(mm)249.5寸法E(mm)60表面処理塗装(黒皮部)寸法B(mm)850寸法C(mm)501寸法I(mm)330寸法J(mm)525取付穴数10寸法K(mm)0.02/300ベース寸法(mm)1000取付穴径(Φmm)Φ22熱処理焼鈍寸法G図中RoHS指令(10物質対応)対応ポスト幅(mm)501
MCツーリングブロック(4面十字タイプ) ナベヤMCツーリングブロック(4面十字タイプ)ナベヤ
299,000税込328,900
1台ほか
46日以内出荷
工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面軽量タイプ) ナベヤMCツーリングブロック(4面軽量タイプ)ナベヤ
269,800税込296,780
1台ほか
46日以内出荷
斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。 切粉が溜まりにくい形状です。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝等お好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FCD600表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ) ナベヤMCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ)ナベヤ
319,800税込351,780
1台
46日以内出荷
材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)寸法P(mm)18寸法T(mm)18寸法VM16寸法W(mm)0.02寸法Z(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
MCパレットサブテーブル(T溝タイプ) ナベヤMCパレットサブテーブル(T溝タイプ)ナベヤ
429,800税込472,780
1台
46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応寸法VM16
MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ) ナベヤMCパレットサブテーブル(取付穴タイプ)ナベヤ
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)QM16熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様) ナベヤMCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様)ナベヤ
549,800税込604,780
1個
46日以内出荷
スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様) ナベヤMCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様)ナベヤ
439,800税込483,780
1個
46日以内出荷
スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス付4面イケール ナベヤロックタイトCV精密マシンバイス付4面イケールナベヤ
2,098,000税込2,307,800
1個
61日以内出荷
横型マシニングセンターのジグとして最適です。 MCツーリングブロックとCV精密バイス4台を組み合わせました。最も汎用的なジグです。
RoHS指令(10物質対応)対応