インデックステーブル付ツーリングブロックナベヤ¥2,398,000~税込¥2,637,800~
1台
3日以内出荷
横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。
インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。
入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、
カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。
入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。
夜間の無人加工にも最適なイケールです。
2面ツーリングブロック仕様
[動画はこちらから]
自動操作
手動操作
オプション紹介
材質本体:FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)全幅(mm)630全高(mm)550質量(kg)360付属品アイボルト寸法A(mm)630寸法B(mm)550寸法C(mm)296寸法D(mm)167寸法E(mm)50寸法F(mm)140寸法G(mm)250寸法H(mm)215寸法I(mm)200寸法J(mm)340寸法K H5(mm)40(0/-0.011)寸法L(mm)10寸法M(mm)120寸法N(mm)270寸法O(mm)390寸法P(mm)230寸法Q(mm)115寸法R(mm)128寸法S(mm)30寸法T(mm)19.2RoHS指令(10物質対応)対応