カテゴリ
- 機構部品(5)
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(64)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- RS PRO(23)
- アライドテレシス(10)
- CATEYE(キャットアイ)(9)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(8)
- プロトティップ(8)
- コガネイ(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- DNライティング(6)
- オーエッチ工業(5)
- omron(オムロン)(5)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- マルチシェフ(4)
- NEMICON(ネミコン)(4)
- SPJR(4)
- オーハウス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「mc200」の検索結果

コントローラー
ナベヤ¥639,800税込¥703,7801個3日以内出荷NMC-200は6段階の磁力調整機能付きです。 ※自動化対応や低消費電力仕様(NMC-200)等の特殊品も対応できます。 詳しくは、お問合せください。電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)[電源ケーブル長さ]2.9、[出力ケーブル長さ]NMC-100:2.5、NMC-200:4.5、[リモコンケーブル長さ]NMC-200:5.9定格電流(A)最大:50(NMC-200、MTB510HD70の場合)RoHS指令(10物質対応)対応
磁気センサ付きマグハイトブロック
ナベヤ¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷加工ワークを通過する磁気の強さを確認することができます。 加工ワーク材質や吸着面の状態等により磁力が変化します。(例SS400:4LEVELFC250:2LEVEL) NMC-200に接続する事により、単位面積当たりの磁力を4段階で表示できます。 加工ワーク全体の吸着力の目安として下さい。付属品取付けボルト、接続ケーブル(3m)材質S45C質量(kg)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×45RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品取付クランプ
ナベヤ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。適合機種LTCV100(S,H,SH)・LTCV125(S,H,SH)・LTCV160(S,H,SH)・LTCV200(S,H,SH)・LTFV100Q・LTFV(H)125Q・LT150MC・LTM150WL・LT5AU100(F,M,FM)・LTCV125-HB200K・LT5AU100-HB125RoHS指令(10物質対応)対応
取付クランプ
ナベヤ¥14,980税込¥16,4781組(2個)3日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。寸法F(mm)8寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法G(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応レッグランプLCMC123
マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ
ナベヤ¥6,298~税込¥6,928~1セット(2個)16日以内出荷マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。適合機種に合わせてお選びください。ダブルクランプタイプ。マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥439,800~税込¥483,780~1個61日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥439,800税込¥483,7801個61日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応