カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • SMC(20)
  • RotopaX(ロトパックス)(11)
  • ウェッジ(9)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(8)
  • m'pit!(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • Sensata / Crydom(5)
  • 三菱電機(3)
  • PiTape(3)
  • コクヨ(2)
  • トクヤマ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 富士電機(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 出光興産(2)
  • ニッタン(NITTAN)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-2s」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサートノズルSM型セット ナベヤインサートノズルSM型セットナベヤ
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から7日以内出荷
材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム耐熱温度(℃)43最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄ノズル ナベヤ洗浄ノズルナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。 Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。 ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。
材質(ノズルホルダー)S50Cシャンク径(Φmm)16耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル PM-液ダレ防止型 ナベヤインサートノズル PM-液ダレ防止型ナベヤ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
10Mpaの高圧タイプです。クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。 液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が計れます。 メンテナンス性に優れた2分割構造です。
材質(本体)真鍮、(ノズル・ボール)SUS303使用圧力(MPa)0.1~10耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
mh-2s特集