ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。
材質SCM440
熱処理焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440
熱処理本体:焼入HRC55
タイプロケートブッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵丸型プレート専用のチャック付き取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
チャックは御支給頂くか、ご指定下さい。
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法I(mm)0.02
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
Qロック内蔵バイス直付け4面イケール専用のCVマシンバイスです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(バイス本体)FCD450、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(バイス本体)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵2面イケール専用のマグネット取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)74
寸法H(mm)15
寸法I(mm)0.02
付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB
材質(プレート)S50C、(マグネットチャック)SS材、(Qロックエレメント)SCM440
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
Qロック内蔵ねじ式テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)FC250、(マシンバイス)FDC450、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート・マシンバイス)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵2面イケール専用のチャック取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード