カテゴリ
- 切削工具(7)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- IDEC(和泉電気)(3)
- KSフィルター(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NewHikari(4)
- OSG(オーエスジー)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TRUSCO(10)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イマオコーポレーション(7)
- カクタス(3)
- ノーブランド(18)
- 富士電機(5)
- 岩田製作所(4)
- 日東工器(25)
- 東日興産(TN)(6)
- 松栄電器(5)
- 清水[建築金物](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「sh200」の検索結果

レベリングエレメントBNSH/BNSHA
ナベヤ¥71,980~税込¥79,178~1個7日以内出荷から47日以内出荷レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBRねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品取付クランプ
ナベヤ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。適合機種LTCV100(S,H,SH)・LTCV125(S,H,SH)・LTCV160(S,H,SH)・LTCV200(S,H,SH)・LTFV100Q・LTFV(H)125Q・LT150MC・LTM150WL・LT5AU100(F,M,FM)・LTCV125-HB200K・LT5AU100-HB125RoHS指令(10物質対応)対応
取付クランプ
ナベヤ¥14,980税込¥16,4781組(2個)3日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。寸法F(mm)8寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法G(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応レッグランプLCMC123
マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ
ナベヤ¥6,298~税込¥6,928~1セット(2個)16日以内出荷マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。適合機種に合わせてお選びください。ダブルクランプタイプ。マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス SJ口金タイプ
ナベヤ¥499,800税込¥549,7801個46日以内出荷同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応