カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- セフティー3(11)
- EIKO(栄工舎)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「smks-1」の検索結果

Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 油圧式 単動
ナベヤ¥389,800税込¥428,7801個32日以内出荷プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます) ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。 エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。材質SUS440C熱処理済駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)5(アンクランプ時)