カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(10)
  • SMT(南海精工所)(160)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(76)
  • コンサス(45)
  • イマオコーポレーション(37)
  • KMT(24)
  • ノーブランド(23)
  • コノエ(21)
  • シグマ光機(20)
  • THK(17)
  • エスコ(16)
  • YSK[リニアシャフト](14)
  • エイテック(ATEC)(13)
  • EZO(北日本精機)(10)
  • KSK(仲井軸受製作所)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • ギガ・セレクション(9)
  • NSK(日本精工)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus440」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムベース ナベヤカムベースナベヤ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】QTB05:六角穴付きボルト(M2.5×5)…2本QTB08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:QTB…SCM440、QTB-S…SUS630相当、取付ボルト:SUS表面処理QTB:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プレスボールプランジャ ナベヤプレスボールプランジャナベヤ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カムベース(薄板用) ナベヤカムベース(薄板用)ナベヤ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個
材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当H2F2D3表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャC型 ナベヤスプリングボールプランジャC型ナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
耐熱度は、250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャB型 ナベヤスプリングボールプランジャB型ナベヤ
769税込846
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
アライニンググリップスクリュー ナベヤアライニンググリップスクリューナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャ平滑型 ナベヤスプリングボールプランジャ平滑型ナベヤ
719税込791
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャA型 ナベヤスプリングピンプランジャA型ナベヤ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックボールプランジャ ナベヤプラスチックボールプランジャナベヤ
329税込362
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
使用温度範囲は-30℃~+50℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャA型 ナベヤスプリングボールプランジャA型ナベヤ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャB型 ナベヤスプリングピンプランジャB型ナベヤ
879税込967
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
耐熱度は250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アライニンググリップパット ナベヤアライニンググリップパットナベヤ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
アライニンググリップボルト ナベヤアライニンググリップボルトナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動) ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式単動)ナベヤ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様
材質本体:SUS440C熱処理本体:焼入HRC55寸法E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット ナベヤネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニットナベヤ
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷から47日以内出荷
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。 本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。 位置決めユニットは空圧単動式です。 (各Qロックエレメントを使用。NE75-BU200:QLA26、NE125-BU250:QLA19) [付属品]アイボルト(NE125-BU250のみ)
材質ベース:S45C、位置決めユニット:SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピンナベヤ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピンナベヤ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIN) ナベヤインデックスプランジャ(PIN)ナベヤ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピンナベヤ
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体(エアー分割) ナベヤQ-ロック内蔵プレート本体(エアー分割)ナベヤ
1,798,000税込1,977,800
1個
46日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵エアー式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
付属品(ロケートピン)QLA19DRP、(ダイヤピン)QLA19DDP、(クランプピン)QLA19DCP材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SUS440C質量(kg)56熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 空圧式 単動 ナベヤQ-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 空圧式 単動ナベヤ
139,800税込153,780
1個
32日以内出荷
プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます) ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。 エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。
材質SUS440C熱処理駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 油圧式 単動 ナベヤQ-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 油圧式 単動ナベヤ
249,800税込274,780
1個
32日以内出荷
プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます) ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。 エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。
材質SUS440C熱処理駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)5(アンクランプ時)