カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(196)
  • EZO(北日本精機)(10)
  • KMT(24)
  • KSK(仲井軸受製作所)(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • NSK(日本精工)(8)
  • SMT(南海精工所)(151)
  • THK(12)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
  • アイセル(6)
  • イマオコーポレーション(18)
  • エイテック(ATEC)(13)
  • ギガ・セレクション(9)
  • ノーブランド(11)
  • ラクテム(8)
  • 扶桑精機(6)
  • 日本洗浄機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus440」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレスボールプランジャ ナベヤ

    プレスボールプランジャ

    ナベヤ(3件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングボールプランジャC型 ナベヤ

    スプリングボールプランジャC型

    ナベヤ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱度は、250℃までです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングボールプランジャA型 ナベヤ

    スプリングボールプランジャA型

    ナベヤ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アライニンググリップスクリュー ナベヤ

    アライニンググリップスクリュー

    ナベヤ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングピンプランジャB型 ナベヤ

    スプリングピンプランジャB型

    ナベヤ
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱度は250℃までです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングピンプランジャA型 ナベヤ

    スプリングピンプランジャA型

    ナベヤ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
    耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングボールプランジャB型 ナベヤ

    スプリングボールプランジャB型

    ナベヤ
    ¥859~税込¥945~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックボールプランジャ ナベヤ

    プラスチックボールプランジャ

    ナベヤ
    ¥369~税込¥406~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    使用温度範囲は-30℃~+50℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングボールプランジャ平滑型 ナベヤ

    スプリングボールプランジャ平滑型

    ナベヤ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱度は、250℃までです。
    材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アライニンググリップパット ナベヤ

    アライニンググリップパット

    ナベヤ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ(PIN) ナベヤ

    インデックスプランジャ(PIN)

    ナベヤ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷
    操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アライニンググリップボルト ナベヤ

    アライニンググリップボルト

    ナベヤ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット ナベヤ

    ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット

    ナベヤ
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    3日以内出荷から47日以内出荷
    ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。 本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。 位置決めユニットは空圧単動式です。 (各Qロックエレメントを使用。NE75-BU200:QLA26、NE125-BU250:QLA19) [付属品]アイボルト(NE125-BU250のみ)
    材質ベース:S45C、位置決めユニット:SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン

    ナベヤ
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動)

    ナベヤ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷
    エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様
    材質本体:SUS440C寸法E(mm)8熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン

    ナベヤ
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン

    ナベヤ
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムベース ナベヤ

    カムベース

    ナベヤ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角穴付きボルト(M2.5×5)…2本。QTB08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:QTB…SCM440、QTB-S…SUS630相当、取付ボルト:SUS表面処理QTB:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムベース(薄板用) ナベヤ

    カムベース(薄板用)

    ナベヤ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
    挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個。QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個
    材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当H2F2D3表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 油圧式 単動 ナベヤ

    Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 油圧式 単動

    ナベヤ
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    32日以内出荷
    プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます) ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。 エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。
    材質SUS440C熱処理済駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)5(アンクランプ時)
  • Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 空圧式 単動 ナベヤ

    Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 空圧式 単動

    ナベヤ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    32日以内出荷
    プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます) ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。 エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。
    材質SUS440C熱処理済駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロック内蔵プレート本体(エアー分割) ナベヤ

    Q-ロック内蔵プレート本体(エアー分割)

    ナベヤ
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1個
    46日以内出荷
    プレート取付タイプのQロック内蔵エアー式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
    付属品(ロケートピン)QLA19DRP、(ダイヤピン)QLA19DDP、(クランプピン)QLA19DCP材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SUS440C質量(kg)56熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応