絞り込み
ブランド

NAGAOKA

NAGAOKAのページです。NAGAOKAは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトデジタルカメラ NAGAOKA

    コンパクトデジタルカメラ

    NAGAOKA
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ 自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。 4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。
    セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書ブラック電源リチウムイオン充電池(750mAh)本体質量(g)約137レンズF/2.8,f=4.2mm有効画素数約800万画素記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数812万画素ズームデジタルズーム4×解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画:約0.1~/動画:約1.5~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ)イメージセンサー1/3.2型 CMOS入出力端子USB2.0
  • wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ NAGAOKA

    wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
    セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)29×27×103本体質量(g)75使用温度(℃)-20~80レンズ1/2.86連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]機能3軸スタビライズ機能時間上書き録画時間:オフ/1分/5分解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)防塵防水性能IPX5保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約6録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]バッテリー容量(mAh)2200対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索画角110°(対角)Wi-Fi接続可能距離 最大10mイメージセンサーSony IMX386充電端子USB TYPE-Cファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
  • 防水デジタルカメラ NAGAOKA

    防水デジタルカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ)セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)約112×65×28電源リチウムイオン充電池本体質量(g)約135有効画素数約500万画素記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数503万画素ズームデジタルズーム4X解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ防水保護等級IPX8防水性ありイメージセンサー1/4型 CMOS入出力端子USB2.0水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
  • アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン NAGAOKA

    アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン

    NAGAOKA(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Bluetooth5.0対応 アルミニウムハウジング高音質ワイヤレスイヤホン 1480円という価格でありながらアルミニウムハウジングを採用、 安さを感じさせない筐体となっております。 再生時間約5時間の大容量バッテリーを搭載しております。 左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときは ネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。
    付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書質量(g)13接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット保証期間ご購入後6ヶ月コード長さ(cm)65再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大5時間通信可能距離(m)約10までケーブル長(cm)65インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)42待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型連続通話時間(時間)最大4
  • LPジャケットカバー NAGAOKA

    LPジャケットカバー

    NAGAOKA(10件のレビュー)
    1,288税込1,417
    1セット(30枚)
    欠品中
    大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。 見開きジャケットも収納できるサイズです。
    材質PP厚さ(μm)100寸法(横×縦)(mm)325×325アズワン品番64-4371-14
  • アクションカメラ NAGAOKA

    アクションカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    7,488税込8,237
    1台
    当日出荷
    WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
    録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)59×41×25質量(g)56記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4解像度4K、2.7K、1080P、720P保証期間ご購入後12か月保存形式動画:mp4、写真:JPEGバッテリー容量(mAh)750画面サイズ2.0インチフレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P画角170°(対角)通信距離(m)WiFi接続:最大10イメージセンサーSony_IMX175
  • 24時間連続再生対応 ネックバンド型ワイヤレスイヤホン NAGAOKA

    24時間連続再生対応 ネックバンド型ワイヤレスイヤホン

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本製品は、Bluetoothでの接続に対応した、ネックバンドタイプのカナル型ワイヤレスイヤホンです。 特徴としては、大容量のバッテリーを搭載し、最大24時間の長時間再生が可能です。 またマイクを搭載し、接続端末での通話にも対応するため、旅行やランニングなどの他、ビデオチャットや、ながら作業にもお勧めです。 オーディオコーデックはAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 左右イヤホン部にはマグネットが搭載されており、イヤホン同士を引き合わせてくっ付ける事で、フープ状にして収納性を高めることが可能です。 ハウジング部の素材にはアルミニウムを採用しました。
    接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット全長(cm)65保証期間購入後6か月再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2.5連続再生時間最大24時間防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)42待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大24
  • バナナプラグ NAGAOKA

    バナナプラグ

    NAGAOKA
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップ採用による絶縁・つまみ易く、抜き差しい易いデザイン・上下左右端子に干渉しづらいスリム設計・2本のネジで芯線を確実に固定・Φ4~4.5mmバナナジャックに適合・芯線外形Φ2mmまで
    用途バナナプラグとは、アンプとスピーカーを接続するスピーカーケーブルに使われる端子のひとつです。ケーブルの末端部を処理し、接続を容易にするために使用。導線のショートを防ぐ効果もあります。材質真鍮・ABS樹脂質量(g)8表面処理金メッキ入数4本入
  • レコード針クリーナー ハイクリーン801/2 NAGAOKA

    レコード針クリーナー ハイクリーン801/2

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    700税込770
    1本
    当日出荷
    針飛びや音質劣化の原因となる針先の汚れを取り除く特殊洗浄液です。
    アズワン品番64-4371-36
  • インイヤー型TYPE-Cイヤホン NAGAOKA

    インイヤー型TYPE-Cイヤホン

    NAGAOKA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    「NTYPEC03」はUSB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォンやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ14mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応、圧迫感がなく軽い着け心地のインイヤー型になります。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。
  • レコードスプレー クリアトーン558 NAGAOKA

    レコードスプレー クリアトーン558

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1本
    当日出荷
    アナログレコード盤用クリーニングスプレー クリーニング効果が高く、静電気の発生も抑えます スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
    アズワン品番64-4371-38
  • オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載 NAGAOKA

    オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    5,436税込5,980
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    120°の角度調整を可能とした可動式イヤーフックを搭載し、どなたの耳でもフィットしやすいオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンです。オープンイヤー型とは、耳を塞がない・耳の中に入れないタイプのイヤホンのため、従来のカナル型イヤホンのような耳の蒸れや、イヤホン本体の圧迫による耳への負担を軽減するだけでなく、イヤホンを装着したまま家事や会話、運動をするときなど、「ながら聴き」を楽しむことができます。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX5の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
    付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書寸法(mm)ドライバー:16.2質量(g)イヤホン本体:(片耳)10接続方式Bluetoothケース寸法(mm)96×61×31接続可能距離:~約10m適合機器スマートフォン、タブレットインピーダンス16Ω保証期間購入後6ヶ月再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2連続再生時間音楽:最大8時間バッテリー容量(mAh)400※本体最大3.5回分充電可防滴構造IPX5ケース質量(g)60(イヤホン含まず)Bluetoothバージョン5.3音圧感度(dB)127待機時間最大100時間イヤホン形状耳かけ型充電端子USB Type-C連続通話時間(時間)最大6
  • LPレコード内袋 NAGAOKA

    LPレコード内袋

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1セット(50枚)
    当日出荷
    特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。 メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
  • NAGAOKA EPジャケットカバー NAGAOKA

    NAGAOKA EPジャケットカバー

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    780税込858
    1個
    当日出荷
    厚さは100μと分厚く、大切なレコードのジャケットを傷やホコリから保護できます。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性に優れています。
    厚さ(μm)100材質(本体)PP寸法(幅W×高さH)(mm)190×190アズワン品番64-4371-07
  • カセットクリーナー ウォッシュアッププロ7 NAGAOKA

    カセットクリーナー ウォッシュアッププロ7

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カセットデッキ、カーステレオ、ヘッドホンステレオに最適な湿式/乾式クリーニングカセットです。 センターローラーによりヘッドのクリーニング効果が大幅にアップです。
    付属品専用のクリーニング液25ml対応湿式/乾式両対応のクリーニングカセット
  • TYPE-Cイヤホン NAGAOKA

    TYPE-Cイヤホン

    NAGAOKA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    USB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォン、PCやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ10mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応しています。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。
    付属品イヤーチップ(S,L) ※Mは本体付属型式密閉ダイナミック型質量(g)10インピーダンス16ΩプラグTYPE-C ストレートコード長さ(cm)120再生周波数(Hz)20-20000音圧感度(dB)102±3dBドライバー径(Φmm)10
  • オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ NAGAOKA

    オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ

    NAGAOKA
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    「MAF500」は、懐かしい平成レトロな雰囲気の写真をだれでも簡単操作で撮影することができます。オートフォーカス機能を搭載し、最短約10cmまでの接写に対応しています。デジタルズームで4×での写真撮影ができ、92gの軽量設計です。SNS映えするレトロ感のある写真撮影、スマホ禁止の修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。
    セット内容カメラ本体 / リチウムイオン充電池 / ストラップ / 充電ケーブル / ポーチ / 取扱説明書兼保証書電源リチウムイオン充電池本体質量(g)92レンズF2.2,f=3.73mm有効画素数500万画素機能【手振れ軽減】電子式 (静止画のみ)記録媒体microSDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。充電時間2時間総画素数503万画素本体サイズ(mm)100×60×20ズームデジタルズーム4×解像度【写真】5M、3M、【動画】1920×1080(30fps) / 1280×720(30fps)保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ) / JPEG (写真)ホワイトバランスオート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯撮影距離(m)静止画 : 0.1~, 動画 : 1~セルフタイマーオフ, 2秒, 5秒, 10秒スクリーン2.4インチポートUSB Type-C ※高速充電に対応した充電器は使用できません。イメージセンサー1/4型CMOS
  • Bluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン NAGAOKA

    Bluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本製品は、Bluetooth5.0での接続に対応した、完全ワイヤレスイヤホンです。 連続音楽再生時間 最大8時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 イヤホン本体に曲送り/戻し、音量調整、一時停止、通話開始/終了などの充実した機能を搭載し、利便性にも優れます。 オーディオコーデックAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 耳にはめ込みやすい形状となっておりフィット感に優れています。 横幅65cm×縦40cmのコンパクトサイズとなっており、手軽に持ち歩きすることができます。
    寸法(mm)充電ケース:31×40×65質量(g)イヤホン:4.5、充電ケース:28接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット保証期間購入後6か月再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間最大8時間バッテリー容量(mAh)380(本体最大3回分充電可)防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)102待機時間最大120時間通信距離(m)~10ドライバー径(Φmm)6イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大8
  • ハイレゾ対応イヤホン NAGAOKA

    ハイレゾ対応イヤホン

    NAGAOKA
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハイレゾ音源に対応し、日本の一流デザイナーによるデザインと日本の匠によるチューニングが成しえた驚異のコストパフォーマンスイヤホンです。 再生周波数帯域は5~80000Hzで、ハイレゾ認定の基準である40000Hzを遥かに上回る高音域を再生可能です。 高磁力マグネットとΦ10mmドライバーを搭載し、高音質再生が可能です。 10色の豊富なカラーラインナップで老若男女問わずさまざまな客層をターゲットにしています。
    コード長さ(cm)120ハイレゾ音源対応付属品イヤーチップ(S.M.L)再生周波数帯域(Hz)5~80000プラグ形状3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB)80イヤホン形状カナル型
  • デジタルカメラ 光学ズーム5倍 デュアル液晶 NAGAOKA

    デジタルカメラ 光学ズーム5倍 デュアル液晶

    NAGAOKA
    24,800税込27,280
    1個
    当日出荷
    本製品は本体重量139gの軽量設計ながら、光学ズーム5倍機能を搭載しており、画質を落とさずに拡大することが可能です。オートフォーカス機能も搭載されており、最大1300万画素の高画質モデルです。また、デュアルスクリーン搭載で自撮りにも最適です。マクロ設定により、最短で約50cmまで被写体に寄って接写する事ができます。ISOは最大1600対応により、高感度撮影が可能です。
    仕様●保存型式:MP4(ビデオ) / JPEG (写真)●光学ズーム:5倍●入出力ポート:USB Type-C●写真解像度(M):12, 8, 5●動画解像度/フレーム数(fps):1920×1080/30,1280×720/30●手振れ軽減:電子式 (静止画のみ)●最大画素数(画素):1300万●最大連続使用時間(分):最大50(写真)/ 最大40(ビデオ)電源リチウムイオン充電池 (BL-5B)本体質量(g)139記録媒体SDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-256GBまで対応 Class10以上対応)本体サイズ(mm)102×65×26充電時間(時間)3セルフタイマーデジタルズーム4倍シャッタースピード1/2000~1/2(秒)
  • TYPE-C接続イヤホン マイク付 アルミニウムハウジング NAGAOKA

    TYPE-C接続イヤホン マイク付 アルミニウムハウジング

    NAGAOKA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本製品USB TYPECに対応したカナル型イヤホンです。最大98KHz/24bitのDAC (デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する機能や機器)を搭載しています。また、マイクとリモートコントロールを搭載しており通話が可能です。アルミハウジングには同じアルマイト処理を施しながら、鏡面とブラストの2種を組合せソリッドな金属感を演出しています。高磁力マグネットとΦ10mmドライバーにより高音質再生を可能としています。
  • NAGAOKA レコードクリーナー NAGAOKA

    NAGAOKA レコードクリーナー

    NAGAOKA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    発売開始から半世紀以上の歴史を誇る、レコードクリーナーの定番「アルジャント」をバージョンアップし、リニューアル発売いたします。 クリーニング面のベルベットを見直し、レコード盤の音溝に最適な、高密度に織り上げたベルベットを新たに使用することでクリーニング効果をさらに高め、レコードに付着した細かいホコリもきれいに取り除きます 本体収納用ケースのトレイにはクリーニング面をきれいに保つことができる専用のブラシが付属します。 パール加工を施し発売当時の意匠をイメージした本体は、その形も発売以来の伝統を継承した、軽くて小回りがきき手にもなじみやすいもので、ユーザーを選ばない扱いやすいボディーです。 国内で生産を行っており、高品質を保証します。 メーカーから発売しているレコードクリーニング用スプレー2機種、「クリアトーン」(品番:SP-558)や「クリーンアップ」(品番:SP-601)と併せてご使用になることで、より一層クリーニング効果が高くなります。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×42×35※ケース収納時/最長部本体質量(g)約40※ケース収納時アズワン品番64-4371-08