Strong Tool

Strong Toolのページです。Strong Toolは、切削工具・研磨材、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在152件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社イチネンミツトモ
設立1971/04/10
所在地〒673-0434 兵庫県三木市別所町小林657番地の75
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレスCクランプ Strong Tool

    プレスCクランプ

    Strong Tool(26件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼板製種類シャコ万力
  • スプリングバック Strong Tool

    スプリングバック

    Strong Tool(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。 使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに
    材質本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン
  • ショックレスハンマー Strong Tool

    ショックレスハンマー

    Strong Tool(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。
    用途木工製品や金型の組立て作業にトラスコ品番859-1948種類ショックレスハンマー規格1.0ポンド頭径(Φmm)45頭部長(mm)100主な用途木工工作/組立作業/金型作業
  • 精密糸鋸 Strong Tool

    精密糸鋸

    Strong Tool(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。 フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。 ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
    用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です仕様替刃5本付トラスコ品番859-1908種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用全長(mm)280ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T刃長(mm)130
  • 細径パイプ用 ベンダー Strong Tool

    細径パイプ用 ベンダー

    Strong Tool(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
    用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工にトラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)曲げ角度45~90°
  • 精密マイクロポンチ Strong Tool

    精密マイクロポンチ

    Strong Tool(2件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼全長(mm)100
  • 精密マイクロポンチ組 Strong Tool

    精密マイクロポンチ組

    Strong Tool(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(7本)
    当日出荷
    仕様7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1トラスコ品番859-1993材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼全長(mm)100
  • ワイヤー曲げ Strong Tool

    ワイヤー曲げ

    Strong Tool(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
    用途針金や線材を曲げての造形作業にトラスコ品番859-2319材質アルミ全長(mm)110ブルー線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
  • 9PAVA COOLs ミニレインボーレンチセット Strong Tool

    9PAVA COOLs ミニレインボーレンチセット

    Strong Tool
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラジコン・プラモデル・ホビーなどの組立・修理に大変便利。
    仕様SMn65マンガン鋼 HRC39°~48°カラーチタニウムメッキ商品構成セット品サイズ(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10
  • オートマチック センターポンチ Strong Tool

    オートマチック センターポンチ

    Strong Tool(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付
    用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください全長(mm)140質量(g)16材質(刃)SK材 炭素工具鋼
  • グラス バー柄ゴムハンマー Strong Tool

    グラス バー柄ゴムハンマー

    Strong Tool(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。 作業時の音も軽減されます。 2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。
    用途木工製品や金型の組立て作業にトラスコ品番859-1947全長(mm)345種類ゴムハンマー規格1.0ポンド頭径(Φmm)60材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ゴム頭部長(mm)95主な用途木工工作/組立作業/金型作業
  • ラチェット式荷締めベルト Strong Tool

    ラチェット式荷締めベルト

    Strong Tool(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
  • マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き) Strong Tool

    マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き)

    Strong Tool
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    側面にひっつかない磁力遮断リング付きです。 7段階伸縮で自在に長さを決められます。 ポケットクリップに安全ロープなどを取り付けて落下を防止します。
    用途せまい手の届かない場所にトラスコ品番798-2534材質磁石:ネオジウム、グリップ:PVC樹脂、リング:カーボン鋼、ロッド:ステンレス鋼全長(mm)165~845吸着力(N)45マグネット部寸法(mm)14
  • 2way ダブルパッチン Strong Tool

    2way ダブルパッチン

    Strong Tool(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。 ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。 ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。
    用途ドリル加工時のセンターのマーキングに。 釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。材質ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)
  • ミニ・ダイヤモンド精密ヤスリ Strong Tool

    ミニ・ダイヤモンド精密ヤスリ

    Strong Tool
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に仕様チタンコーティング粒度#180全長(mm)100
  • 精密糸鋸用 替刃 Strong Tool

    精密糸鋸用 替刃

    Strong Tool(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット(6枚)
    当日出荷
    商品コード01275用の交換用替刃になります。
    用途木工・樹脂などの切断にトラスコ品番859-1913全長(mm)130タイプスパイラル刃長(mm)130寸法(Φmm)0.85
  • 精密糸鋸用 替刃 Strong Tool

    精密糸鋸用 替刃

    Strong Tool(1件のレビュー)
    449税込494
    1セット(6枚)
    当日出荷
    商品コード01275用の交換用替刃になります。
    用途堅木・樹脂・鉄板の切断にトラスコ品番859-1909刃数33山全長(mm)130ピッチ(mm)33T刃長(mm)130刃厚(mm)0.22
  • 極小板クランプ4pcs Strong Tool

    極小板クランプ4pcs

    Strong Tool(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に!材質鋼板製材質(本体)鋼板種類シャコ万力最大口開き(mm)10アゴの深さ(mm)10
  • マイクロ先曲がりロングノーズプライヤー Strong Tool

    マイクロ先曲がりロングノーズプライヤー

    Strong Tool(1件のレビュー)
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-2059材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)155種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
  • マイクロニッパー Strong Tool

    マイクロニッパー

    Strong Tool(5件のレビュー)
    519税込571
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-2056材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)115切断能力(Φmm) 鉄線1.0
  • 精密マルチキャッチ フレキシブル Strong Tool

    精密マルチキャッチ フレキシブル

    Strong Tool(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
    材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂軸径(Φmm)9爪数3
  • 精密糸鋸用 替刃 Strong Tool

    精密糸鋸用 替刃

    Strong Tool(1件のレビュー)
    549税込604
    1セット(6枚)
    当日出荷
    トラスコ品番859-1911刃数50山全長(mm)130ピッチ(mm)50T刃長(mm)130刃厚(mm)0.28
  • 荷締めベルト Strong Tool

    荷締めベルト

    Strong Tool
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷
    アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
    使用荷重(kg)80
  • 精密糸鋸用 替刃 Strong Tool

    精密糸鋸用 替刃

    Strong Tool
    599税込659
    1セット(6枚)
    当日出荷
    トラスコ品番859-1912刃数61山全長(mm)130ピッチ(mm)61T刃長(mm)130刃厚(mm)0.24
  • 木柄ワイヤーブラシ 4行 Strong Tool

    木柄ワイヤーブラシ 4行

    Strong Tool
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 鉄工用精密ヤスリ Strong Tool

    鉄工用精密ヤスリ

    Strong Tool
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
  • 薄型スパナ Strong Tool

    薄型スパナ

    Strong Tool(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
  • チャック取付用兼用型ピンバイス Strong Tool

    チャック取付用兼用型ピンバイス

    Strong Tool
    899税込989
    1個
    当日出荷
    貴金属・真珠・微小部品の穴あけや極小線の保持、極小径タップボルダーなど緊密作業用に便利です。
    付属品強力締めつけ用レンチ軸径(Φmm)6.35(六角軸)
  • カンナ刃ノミ研ぎ器 Strong Tool

    カンナ刃ノミ研ぎ器

    Strong Tool(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    素人でもプロでも安全で楽にカンナ刃やノミが研げます。
    用途難しいカンナ刃・ノミの研磨作業に補助具として使用しますトラスコ品番852-9587材質本体の材質:アルミ合金長さ(mm)カンナ刃:80以上/幅、ノミ ほ丈:60以上 刃の幅
  • マイクロヘックスレンチ Strong Tool

    マイクロヘックスレンチ

    Strong Tool
    569税込626
    1セット(7本)
    欠品中
    精密機器に最適なレンチを7本組にしました。 収納に便利なホルダーです。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩めにトラスコ品番859-2195材質クロームバナジウム鋼形状L型レンチサイズ(mm)3、2.5、2、1.5、1.27、0.89、0.71
  • 2pcs.万能レンチ Strong Tool

    2pcs.万能レンチ

    Strong Tool
    1,698税込1,868
    1丁
    欠品中
    トラスコ品番859-2170材質炭素工具鋼適合サイズ9~22mm、22~32mm
  • パンチマット Strong Tool

    パンチマット

    Strong Tool(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番859-1992材質塩化ビニール幅(mm)80全長(mm)80寸法80×80×80×10mm
  • ドリルビットシャープナー Strong Tool

    ドリルビットシャープナー

    Strong Tool(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
    用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用付属品砥材(WA材)/1個質量(g)420首径(mm)43ドリル径(Φmm)3~10最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリル先端角度(°)118
  • 竹柄ブラシ 曲柄 豚毛 Strong Tool

    竹柄ブラシ 曲柄 豚毛

    Strong Tool
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用途洗浄・掃除・接着剤の塗布などに仕様曲柄材質豚毛
  • ダイヤモンドヤスリ 弾力刃 Strong Tool

    ダイヤモンドヤスリ 弾力刃

    Strong Tool
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    超高硬度!鋭い切れ味!早い研削! 超硬合金、鋼、セラミック、ガラスなど通常のヤスリでは困難な難削材の研削、バリ取り、形状修正、仕上などに使用できます。 柔軟性が高くしなやかです。
    仕様フレキシブルタイプ粒度#300(中目)、#500(細目)
  • ストロング3point締めつけCクランプ Strong Tool

    ストロング3point締めつけCクランプ

    Strong Tool
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber材質(本体)鋳鉄種類シャコ万力
  • マイクロヘックスローブレンチ Strong Tool

    マイクロヘックスローブレンチ

    Strong Tool
    1,498税込1,648
    1セット(8本)
    当日出荷
    精密機器に最適なヘックスローブレンチ 収納に便利なホルダーです。 イジリ止め穴つきです。
    用途電話機、無線機、精密機器、自動車部品などのヘックスローブネジの脱着作業に材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状ヘックスローブ
  • マイクロプラスチックニッパー Strong Tool

    マイクロプラスチックニッパー

    Strong Tool(1件のレビュー)
    539税込593
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-2057材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力鉄線/直径1.0mm切断能力(Φmm) ピアノ線130
  • 磨きクロス Strong Tool

    磨きクロス

    Strong Tool
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-2003材質基材:コットン、研磨剤:A材(ワックス入り)長さ(mm)140幅(mm)140粒度3000ピンク
  • 交換用ビット Strong Tool

    交換用ビット

    Strong Tool(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    別売の2wayダブルパッチンの交換用ビットです。
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
Strong Tool 【通販モノタロウ】 最短即日出荷