絞り込み
ブランド
- Strong Tool
- モノタロウ(3,571)
- TRUSCO(3,500)
- エスコ(2,369)
- 大阪魂(1,891)
- Panasonic(パナソニック)(1,547)
- SK11(1,194)
- コクヨ(1,147)
- マキタ(1,007)
- DAYTONA(デイトナ)(838)
- ノーブランド(779)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(769)
- カクダイ(749)
- アズワン(734)
- 3M(スリーエム)(719)
- アーテック[学校教材・教育玩具](715)
- エレコム(679)
- LAMP(スガツネ工業)(652)
- アイリスオーヤマ(651)
- オーム電機(639)
- HEIKO(630)
- ブランドをもっと見る
Strong Tool
Strong Toolのページです。Strong Toolは、切削工具・研磨材、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在36件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社イチネンミツトモ |
|---|---|
| 設立 | 1971/04/10 |
| 所在地 | 〒673-0434 兵庫県三木市別所町小林657番地の75 |

ショックレスハンマー
Strong Tool(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。用途木工製品や金型の組立て作業にトラスコ品番859-1948種類ショックレスハンマー規格1.0ポンド頭径(Φmm)45頭部長(mm)100主な用途木工工作/組立作業/金型作業
細径パイプ用 ベンダー
Strong Tool(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工にトラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)曲げ角度45~90°
精密マイクロポンチ組
Strong Tool(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(7本)当日出荷仕様7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1トラスコ品番859-1993材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼全長(mm)100
オートマチック センターポンチ
Strong Tool(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください全長(mm)140質量(g)16材質(刃)SK材 炭素工具鋼
2way ダブルパッチン
Strong Tool(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。 ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。 ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。用途ドリル加工時のセンターのマーキングに。 釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。材質ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)
ミニ・ダイヤモンド精密ヤスリ
Strong Tool(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に仕様チタンコーティング粒度#180全長(mm)100
マイクロ先曲がりロングノーズプライヤー
Strong Tool(1件のレビュー)¥499税込¥5491丁当日出荷トラスコ品番859-2059材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)155種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
精密マルチキャッチ フレキシブル
Strong Tool(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂軸径(Φmm)9爪数3
極小板クランプ4pcs
Strong Tool(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(4個)当日出荷用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に!材質鋼板製材質(本体)鋼板種類シャコ万力最大口開き(mm)10アゴの深さ(mm)10
マイクロプラスチックニッパー
Strong Tool(1件のレビュー)¥539税込¥5931丁当日出荷トラスコ品番859-2057材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力鉄線/直径1.0mm切断能力(Φmm) ピアノ線130
ドリルビットシャープナー
Strong Tool(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用付属品砥材(WA材)/1個質量(g)420首径(mm)43ドリル径(Φmm)3~10最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリル先端角度(°)118
ワイヤーストリッパー&カッター
Strong Tool(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷単線や複合線をワンアクションで一度にストリップできます。用途屋内配線などの電気工事・自動車・電気器具などあらゆる被覆線の切断・はぎ取りに、配線用電線のシャープな切断とストリップにトラスコ品番859-2169材質刃部:鋼板、ハンドル:ABS、鋼板長さ(mm)(ストリップ可能)3~25全長(mm)170適合線材(mm)単線、複合線、フラットケーブル(線幅12以下に限る)断面積(mm2)(ストリップ可能)0.2~5.5
鉄工用ホビーヤスリ グリップ付
Strong Tool(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個翌々日出荷から3日以内出荷鉄工用ホブーヤスリ用途金属・樹脂・木材などのバリ取り、加工などの小細工用。仕様グリップ付
両頭ポンチ 時計バンド取替え用
Strong Tool(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷仕様先端サイズΦ0.7mm、Φ0.8mmトラスコ品番859-1994材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼全長(mm)100先端径(mm)0.7、0.8