絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DIY-ID

DIY-IDのページです。DIY-IDは、物流/保管/梱包用品/テープ、建築金物・建材・塗装内装用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在24件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エラストマー2X4用ゴムキャップ DIY-IDエラストマー2X4用ゴムキャップDIY-ID(9件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パイプクランパー DIY-IDパイプクランパーDIY-ID(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。 組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。 少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。 飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
亜鉛黒ブレース棚受け DIY-ID亜鉛黒ブレース棚受けDIY-ID(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/黒亜鉛メッキ棚受け金具L型棚受け
パイプ25.4-1.2 DIY-IDパイプ25.4-1.2DIY-ID(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ガルバリウム鋼板外径(Φmm)25.4内径(Φmm)23
亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピング DIY-ID亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピングDIY-ID(2件のレビュー)
569税込626
1パック(44本)
当日出荷
雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 黒塗装ソーホースブラケットID-020使用時に最適な入数です。
材質鉄/黒亜鉛メッキ質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-41RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒全ねじ DIY-ID亜鉛黒全ねじDIY-ID(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)1000表面処理黒亜鉛メッキ
エラストマーソーホース用脚キャップ DIY-IDエラストマーソーホース用脚キャップDIY-ID(1件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
ソーホースの脚は床との接地面が斜めになります。 脚キャップを被せることでまっすぐに接地するようになり、すべり・傷つきを防止します。 1パック2個入りです。
適合2×4材用材質エラストマーゴムライトグレー質量(g)169アズワン品番65-2341-54
亜鉛黒大折釘 DIY-ID亜鉛黒大折釘DIY-ID(1件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。 曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒ソーホースブラケット DIY-ID亜鉛黒ソーホースブラケットDIY-ID(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1組(2個)
当日出荷
ソーホースブラケットはもともと、ノコギリで木材などを切る時の作業台をつくるための金具の事です。 2×4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。 本来の用途である、作業台はもちろん、組み方次第でローテーブルやデスクなども簡単に作ることができます。 折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。
材質仕上黒塗装仕上げ
亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受け DIY-ID亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受けDIY-ID(1件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキタイプ左右ペア使用荷重(kg)5サイズ(mm)80アズワン品番65-2341-59棚受け金具L型棚受け
亜鉛黒L字プレート DIY-ID亜鉛黒L字プレートDIY-ID(1件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から翌々日出荷
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、 補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
ブラック使用ビス径(mm)2.4
ソーホースアシキャップ DIY-IDソーホースアシキャップDIY-ID(4件のレビュー)
599税込659
1組(2個)
当日出荷
ソーホース完成後に、ソックスみたいに被せるだけで床の保護になります。すべりにくくもなります。 材質はエラストマーで床に対して色移行しにい素材を使っています。 ホース用脚キャップは色々なお店のそれぞれの太さの違いに対応できるように、 内面にカエシが付いていて、ほとんどの2×4材に対応できます。
材質エラストマーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
白塗装ソーホースブラケット DIY-ID白塗装ソーホースブラケットDIY-ID(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(2個)
当日出荷
2X4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が作れます。 鉄板の厚さを厚くして頑丈さにこだわりました。
材質鉄/白塗装アズワン品番65-2341-51最大荷重(kg)ペアで200
エラストマー1X4用ゴムキャップ DIY-IDエラストマー1X4用ゴムキャップDIY-ID(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
1X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒ロープフック DIY-ID亜鉛黒ロープフックDIY-ID(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ベーシック形状のJ型フック。線径が太く太めのロープに負けない存在感を持っています。チェーンを引っかけても使えます。 金具の穴径は6mmですが、使用するビスの太さは5mm径を使用してください。
材質高さ(mm)96タイプオープン型表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒六角ナット DIY-ID亜鉛黒六角ナットDIY-ID(1件のレビュー)
99税込109
1袋(4個)
当日出荷
六角形状のナット。黒亜鉛メッキで雰囲気がでます。 メッキ品のため、ややムラがあり、それも味になります。
亜鉛黒アイナット DIY-ID亜鉛黒アイナットDIY-ID(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ロープや鎖をかけたり、フックにしたり、全ねじを固定するのに使用したり様々な用途で使用できます。 本物のアイナットをムラを多くした黒亜鉛メッキで仕上げました。
材質表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒全ねじ DIY-ID亜鉛黒全ねじDIY-ID(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
普通は青みがかった銀色のメッキがかかっている全ねじですが、DIY_IDでは雰囲気重視で黒くしてみました。 黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒金折 DIY-ID亜鉛黒金折DIY-ID(1件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
ブラック使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒高ナット DIY-ID亜鉛黒高ナットDIY-ID(1件のレビュー)
139税込153
1個
翌々日出荷
全ねじをつなげたり、キャスターやアジャスターを取付けたり色々な用途に使用できます。
材質鉄(SWCH相当材)ブラック表面処理黒亜鉛メッキ
白T字プレート DIY-ID白T字プレートDIY-ID(1件のレビュー)
56税込62
1個
翌々日出荷
板を垂直につなげる際に使用します。 箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、 カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、 お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒1X4用棚受 DIY-ID亜鉛黒1X4用棚受DIY-ID(1件のレビュー)
619税込681
1個
翌々日出荷
壁または、床と天井に突っ張った2×4材にビス打ちして、1×4材を通すだけで簡単に棚が作れるブラケットです。 スマートでプレーンな仕上げなので、おさまりの良いでデザイン感になっています。 ムラのある黒いメッキなので、アンティークな感じも演出します。 太さ3.8~4程度のビスを使用してください。皿頭は使用不可です。
材質表面処理黒亜鉛メッキ棚受け金具棚受アクセサリー
黒ハンモックフック DIY-ID黒ハンモックフックDIY-ID(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
その名の通り、ハンモックを引っかけるためのフックです。 揺れにも対応するようにフックとプレートが別々になっています。 ハンモックの他、武骨なフックとしても使用できます。 金具の穴径は6mmですが、使用するビスの太さは5mm径を使用してください。
材質タイププレート型穴径(Φmm)6表面処理黒亜鉛メッキ
オフホワイトブレース棚受け DIY-IDオフホワイトブレース棚受けDIY-ID(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/粉体塗装棚受け金具L型棚受け