絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 亜鉛黒特厚金折 DIY-ID

    亜鉛黒特厚金折

    DIY-ID
    68税込75
    1個
    当日出荷
    棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
    ブラック板厚(mm)3使用ビス径(mm)3.8
  • 亜鉛黒金折 DIY-ID

    亜鉛黒金折

    DIY-ID(1件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
    ブラック使用ビス径(mm)2.7
  • 亜鉛黒タイプレート DIY-ID

    亜鉛黒タイプレート

    DIY-ID
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    木材を継ぐための金具です。丁度中心部分にV字の切欠きがあって目印になります。 ただの平たい板では、曲がってしまいますが、中心にリブを入れて頑強に作っています。 そのため、独特な立体感のある形状になっていて金具に存在感があります。ビス次第で、色々な表情となります。
    材質ブラック表面処理黒亜鉛メッキ
  • 亜鉛黒高ナット DIY-ID

    亜鉛黒高ナット

    DIY-ID
    129税込142
    1個
    当日出荷
    全ねじをつなげたり、キャスターやアジャスターを取付けたり色々な用途に使用できます。
    材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ
  • 亜鉛黒金折 DIY-ID

    亜鉛黒金折

    DIY-ID
    46税込51
    1個
    翌々日出荷
    棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、 キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
    ブラック使用ビス径(mm)2.7
  • 白塗装ソーホースブラケット DIY-ID

    白塗装ソーホースブラケット

    DIY-ID(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(2個)
    欠品中
    2X4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が作れます。 鉄板の厚さを厚くして頑丈さにこだわりました。
    材質鉄/白塗装アズワン品番65-2341-51最大荷重(kg)ペアで200
  • ユニクロ 片サドルバンド DIY-ID

    ユニクロ 片サドルバンド

    DIY-ID
    78税込86
    1個
    翌々日出荷
    パイプに棚板などを固定するためのパーツです。
    寸法(mm)18×51タイプ25.4用種類丸サドル(片サドル)アズワン品番65-2342-83
  • 亜鉛黒アイナット DIY-ID

    亜鉛黒アイナット

    DIY-ID(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ロープや鎖をかけたり、フックにしたり、全ねじを固定するのに使用したり様々な用途で使用できます。 本物のアイナットをムラを多くした黒亜鉛メッキで仕上げました。
    材質表面処理黒亜鉛メッキ
  • 亜鉛黒Zアングル DIY-ID

    亜鉛黒Zアングル

    DIY-ID
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 片面がサラ穴になっています。皿頭のビスを使用すれば金具からビスの頭が飛び出さないように取り付ける事ができます。 サラ穴とは逆から取り付ける時は、なべ頭などのビスを使用してください。
    材質表面処理黒亜鉛メッキ
  • パイプ25.4-1.2 DIY-ID

    パイプ25.4-1.2

    DIY-ID
    359税込395
    1個
    翌日出荷
    材質ガルバリウム鋼板外径(mm)25.4
  • パイプキャップ DIY-ID

    パイプキャップ

    DIY-ID
    139税込153
    1個
    当日出荷
    叩きこむだけでパイプにキャップができます。
    種類25.4用
  • 黒ヒッティングリングプレート DIY-ID

    黒ヒッティングリングプレート

    DIY-ID
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ヒッチングとは、引っかける・つなぐという意味です。 リングを利用してロープを引っかけたり、植物をハンギングしたり、馬をつないだりと色々と使用できます。
    材質穴径(Φmm)6表面処理黒亜鉛メッキ
  • 白T字プレート DIY-ID

    白T字プレート

    DIY-ID(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    翌々日出荷
    板を垂直につなげる際に使用します。 箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、 カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、 お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
    オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
  • 白特厚金折 DIY-ID

    白特厚金折

    DIY-ID
    62税込68
    1個
    翌々日出荷
    棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
    オフホワイト板厚(mm)3使用ビス径(mm)3.8
  • 亜鉛黒Xジョイント DIY-ID

    亜鉛黒Xジョイント

    DIY-ID
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    軽くて扱いやすい1×4材にピッタリのジョイント金具です。角度も決めやすく、強く締結ができます。 小さいながら目立つ形状なのでアクセントとしても効果的です。
    材質寸法(mm)80×22.5×19ブラックタイプ1×4用表面処理黒亜鉛メッキアズワン品番65-2341-58
  • 亜鉛黒Tジョイント DIY-ID

    亜鉛黒Tジョイント

    DIY-ID
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    2×4材をT字・L字に組む時に使用します。2×6、2×8にも使用できます。 Tの上の部分の幅は17.5mmなので1×4材にも使用できます。 Tジョイントの取付け方向、使用枚数などで様々な個所をしっかりと固定できます。 コーナー部分にはコーナーブラケットを使う事で統一イメージで仕上げる事ができます。
    材質寸法(mm)148×38ブラックタイプ2×4用表面処理黒亜鉛メッキアズワン品番65-2341-55
  • 亜鉛黒コーナーブラケット DIY-ID

    亜鉛黒コーナーブラケット

    DIY-ID
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。 枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
    材質寸法(mm)90表面処理黒亜鉛メッキアズワン品番65-2341-45
  • 亜鉛黒I字プレート DIY-ID

    亜鉛黒I字プレート

    DIY-ID
    40税込44
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。 板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気に、 ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。
    使用ビス径(mm)2.7
  • 亜鉛黒T字プレート DIY-ID

    亜鉛黒T字プレート

    DIY-ID
    49税込54
    1個
    翌々日出荷
    板を垂直につなげる際に使用します。 箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、 カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、 お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
    ブラック使用ビス径(mm)2.7
  • 白特厚金折 DIY-ID

    白特厚金折

    DIY-ID
    57税込63
    1個
    翌々日出荷
    棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、 重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
    オフホワイト板厚(mm)3使用ビス径(mm)3.8
  • オフホワイト金折 DIY-ID

    オフホワイト金折

    DIY-ID
    45税込50
    1個
    翌々日出荷
    棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、 キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
    オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
  • 亜鉛黒タイプレート DIY-ID

    亜鉛黒タイプレート

    DIY-ID
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    木材を継ぐための金具です。丁度中心部分にV字の切欠きがあって目印になります。 ただの平たい板では、曲がってしまいますが、中心にリブを入れて頑強に作っています。 そのため、独特な立体感のある形状になっていて金具に存在感があります。ビス次第で、色々な表情となります。 この商品のポイントは、真ん中のでっぱりです。 これがあるだけで、ただの板とは段違いの強度がでます。 金具自体もやや立体的になって雰囲気作りには最適です。
    材質鉄+黒亜鉛メッキ使用ビス(mm)太さ3.8~4程度(皿頭は使用不可)