カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- コガネイ(54)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ATEN(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「202-025r」の検索結果
特価

プラレールチェーンHPUシリーズ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥110税込¥1211リンク当日出荷から22日以内出荷フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン
PISCO(ピスコ)¥109税込¥1201個4日以内出荷から5日以内出荷RoHS2対応品。フラップは、どちらからでも開閉が可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:2.5(m/s)RoHS指令(10物質対応)対応