PISCO(ピスコ)
プラレールチェーン
RoHS2対応品
フラップは、どちらからでも開閉が可能。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~80
速度
最大移動:2.5(m/s)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ピッチ(mm)
本体寸法(mm)
質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82622036
HPU203R45
559-0528
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
25
20×32
最大ケーブル・チューブ:1.2
¥
136
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82624687
HPU412R50
558-5772
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、仕切板:PA6
45
40×117
最大ケーブル・チューブ:5
¥
429
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82635677
HPU202R25
558-8940
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
25
20×26
最大ケーブル・チューブ:1.2
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82636088
HPU408R100
558-1007
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、仕切板:PA6
45
40×78
最大ケーブル・チューブ:5
¥
363
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください