カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(438)
  • 伊東電機(149)
  • 三菱マテリアル(62)
  • IDEC(和泉電気)(57)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • ALBA(アルバ)(20)
  • エバオン(18)
  • エスコ(16)
  • 河村電器産業(16)
  • KITACO(13)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • 昭和コーポレーション(8)
  • ホンダ(7)
  • マリンテック(7)
  • ネグロス電工(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Grondement(グロンドマン)(5)
  • アウス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(153)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3vp」の検索結果

関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質シリコン)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。ブラック
真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
849税込934
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メカ式破壊機能付真空パッド パッドのみ PISCO(ピスコ)メカ式破壊機能付真空パッド パッドのみPISCO(ピスコ)
529税込582
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
用途メカ式破壊機能付真空パッド専用の交換部品。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
899税込989
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
869税込956
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状ソフトベローズタイプ
スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)スタンダードパッド ネジ付きセットPISCO(ピスコ)
739税込813
1個
10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド長円タイプパッドネジ付セット PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプパッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
789税込868
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM6×1
真空パッド金属検出機用タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプPISCO(ピスコ)
699税込769
1個
10日以内出荷
・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係外観:ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ
フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。
タイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状フラット吸込流量増大タイプ
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
339税込373
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
869税込956
1個
10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーン
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状ソフトベローズタイプ
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
869税込956
1個
10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーン
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
879税込967
1個
10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係種別パッドネジ付セットナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)極軟質シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ接続ねじサイズM6×1.0
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)HNBRパッド形状ソフトベローズタイプ
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
889税込978
1個
10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
10日以内出荷
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状ソフトベローズタイプ
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途金属成形品取出しタイプソフトタイプ外観サーモンピンクRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フロロシリコーン
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
749税込824
1個
10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークタイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリル
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
用途薬品の雰囲気・高温のワークRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)HNBRパッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
用途半導体ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
用途薬品の雰囲気・高温のワーク種別パッドネジ付セットグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板種別パッドネジ付セットブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
用途半導体RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
739税込813
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク種別パッドネジ付セットブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)耐油NBRパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
879税込967
1個
10日以内出荷
用途半導体種別パッドネジ付セットブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状滑り止めタイプ
フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
869税込956
1個
12日以内出荷
シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
仕様真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
3,298税込3,628
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの86材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途薬品の雰囲気・高温のワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】POMグレータイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)フッ素
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの238材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途薬品の雰囲気・高温のワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】導電性PEEKグレータイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)フッ素
関連キーワード
真空機器カテゴリ
関連カテゴリ