カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(3)
- SMC(594)
- BIGM(丸山製作所)(284)
- YAMAHA(ヤマハ)(161)
- MAZDA(マツダ)(147)
- CKD(87)
- ニッサン(68)
- イトーキ(40)
- brembo(40)
- STMicro(35)
- コガネイ(34)
- AFAM(アファム)(34)
- 京セラ(23)
- MICROCHIP(23)
- 三菱ふそう(22)
- Asahicho(旭蝶繊維)(20)
- スズキ(18)
- 長野計器(17)
- プラス[家具](17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「4f6」の検索結果

チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥789税込¥8681個当日出荷から7日以内出荷形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP レデューサ
PISCO(ピスコ)¥459税込¥5051個当日出荷から7日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状レデューサ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状六角穴付ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥879税込¥9671個当日出荷から13日以内出荷形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から10日以内出荷形状違径ユニオンワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から14日以内出荷形状違径ユニオンワイタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥1,390税込¥1,5291個当日出荷から9日以内出荷形状違径ユニオンティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷形状違径ユニオンティータイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状六角穴付ストレートカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥479税込¥5271個4日以内出荷から17日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状レデューサタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ
PISCO(ピスコ)¥24,980税込¥27,4781個11日以内出荷から13日以内出荷耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ
PISCO(ピスコ)¥24,980税込¥27,4781個11日以内出荷耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。形状エルボ 水仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ(シールゴム FKM)
PISCO(ピスコ)¥7,598~税込¥8,358~1袋(10個)16日以内出荷形状レデューサカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付
PISCO(ピスコ)¥8,698~税込¥9,568~1袋(10個)16日以内出荷仕様メートルネジ:ガスケット付属形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)4オリフィス径(Φmm)1.8使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類M
チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ(シールゴム FKM)
PISCO(ピスコ)¥6,898~税込¥7,588~1袋(10個)16日以内出荷形状レデューサカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス 違径ユニオンストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM)
PISCO(ピスコ)¥10,980税込¥12,0781袋(10個)16日以内出荷形状違径ユニオンストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス 違径ユニオンストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM)
PISCO(ピスコ)¥9,298税込¥10,2281袋(10個)16日以内出荷形状違径ユニオンストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応