カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- MAGIQ(東京堂)(51)
- ワルター(17)
- ブロードウォッチ(17)
- ナベヤ(13)
- ボウエキ(BOUEKI)(13)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 東京堂(7)
- omron(オムロン)(6)
- 千代田通商(6)
- ベン(5)
- マスプロ電工(5)
- ベビーフェイス(5)
- エスコ(4)
- サンドビック(4)
- 太知ホールディングス(4)
- Vesrah(4)
- COUGAR(4)
- Nikon(ニコン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「5fm」の検索結果

真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジ
PISCO(ピスコ)¥598~税込¥658~1個10日以内出荷・真空取出口形状は、メネジM6サイズを追加ラインナップ。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。材質金属:標準ねじサイズ真空取出口:M6×1RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダ
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個10日以内出荷・包装袋用タイプ専用ホルダ(VPE)にメートルメネジタイプを追加。・本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジ
PISCO(ピスコ)¥529~税込¥582~1個10日以内出荷真空取出口形状は、オネジメネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。材質金属:標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
ミニマル継手 ミニマルニップル
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥46~税込¥51~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途チューブとチューブの接続
ミニマル継手 延長継手
PISCO(ピスコ)¥62~税込¥68~1個ほか当日出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ストレートタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 カップリング
PISCO(ピスコ)¥53~税込¥58~1個ほか当日出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続仕様スタンダード形状カップリングタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 ユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気材質(ガスケット)POM使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。仕様スタンダード形状隔壁ユニオン質量(g)9.7タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態通常包装材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥62~税込¥68~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ユニオンエルボ質量(g)5.5タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥68~税込¥75~1個ほか当日出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ユニオンティー質量(g)5.5タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 ユニバーサルティー
PISCO(ピスコ)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルティータイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。形状ユニバーサルブランチティー質量(g)7.2タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態通常包装材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 隔壁ユニオン クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)4日以内出荷省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。仕様クリーンルーム包装仕様形状隔壁ユニオン質量(g)9.7タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態クリーンルーム包装材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 ユニバーサルクロス クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)4日以内出荷省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。形状ユニバーサルクロス質量(g)8.6タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態クリーンルーム包装材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)4日以内出荷省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。形状ユニバーサルブランチティー質量(g)7.2タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態クリーンルーム包装材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 ユニバーサルクロス
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)6日以内出荷省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。形状ユニバーサルクロス質量(g)8.6タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態通常包装材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ
PISCO(ピスコ)¥359~税込¥395~1個10日以内出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、オネジメネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応