カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • ParkerTAIYO(208)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
  • 浅野金属工業(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 三菱電機(6)
  • エスコ(5)
  • KAPI'S(5)
  • 工進(4)
  • ヨドノ(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • ワルター(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • コガネイ(3)
  • 中央精機(3)
  • ATEN(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • オーム電機(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • CKD(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AK100」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ)PISCO(ピスコ)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工形状ソケット使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)種別ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手カテゴリ