カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • SMC(157)
  • スバル(101)
  • アイコ(58)
  • オカムラ(岡村製作所)(55)
  • MAGIQ(東京堂)(53)
  • CKD(42)
  • TDKラムダ(32)
  • IKO(日本トムソン)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • 修理(29)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • エスコ(22)
  • ホンダ(22)
  • 東京堂(17)
  • A&D(16)
  • TOSTEM(LIXIL)(14)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • ピカコーポレイション(11)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FG-3」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッドベローズタイプ  パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。
RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーン
真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷
シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。食品衛生法適合FDA準拠材を使用。鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(*メーカー調べ)吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。耐久性、耐摩耗性が向上する表面処理『フッ素コーティング』を追加。
表面処理フッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドゴム単体PISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
14日以内出荷
シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。食品衛生法適合FDA準拠材を使用。鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(*メーカー調べ)吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。耐久性、耐摩耗性が向上する表面処理『フッ素コーティング』を追加。
表面処理フッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
真空機器カテゴリ
関連カテゴリ