カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- 旭精工(2)
- コガネイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「SMC ASV410F」の検索結果

急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷軽量、コンパクト設計。 シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.05
急速排気弁 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。タイプスタンダードタイプ使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
急速排気弁 ミニタイプ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05