カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(6)
  • 千代田通商(2)
  • アズワン(1)
  • H&H(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UB-1065-B」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(10m)PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(5m)PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(50m)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
14,280税込15,708特価
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)空気専用ポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
754税込829特価
1巻
当日出荷から11日以内出荷
空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
26,076税込28,684
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
ホースカテゴリ